Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 26513 Csiszolószalag 6 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 240 g, 20 pk | AB9YNC 2GJW2

3M 26513 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság Ao 240 g, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AB9YNC Típus: 26513Kereszthivatkozás: 2GJW2

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€437.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapSzövet
HátsúlyX
színekbarna
FokozatNagyon finom
Csikorog240
Hossz48 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszoló típusHátlapszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 09650 Csiszolószalag 3 x 10-11/16 Nem szőtt Vfn, 10 Pk | AB9JJW 2DJF3 09650Nem szőttNejlonKék-10 11 / 16 "3"€453.27
3M 26555 Csiszolószalag 2 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 240g, 50 pk | AB9WMA 2FVC8 26555Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetbarna24048 "2"€380.75
3M 25785 csiszolószalag 2 sz x 132 hüvelyk hossz Ao 240g, 50 pk | AC2EEM 2JEA8 25785Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetbarna240132 "2"€1,087.17
3M 04283 Csiszolószalag 6 sz x 48 L Nem szőtt Ao Vfn, 5 Pk | AC2EGU 2JFB5 04283Nem szőttNejlonKék-48 "6"€953.84
3M 05643 csiszolószalag 3.5wx 15.5 L nemszövött Ao Vfn | AE2WDY 4ZR40 05643Nem szőttNejlonKék-15.5 "3.5 "€68.56
3M 08856 csiszolószalag 1 / 2w x 18 L nem szőtt Ao Vfn | AE2WEM 4ZR56 08856Nem szőttNejlonKék-18 "1 / 2 "€15.65
3M 33137 csiszolószalag 1/2 hüvelyk szé x 24 hüvelyk hosszúság Ao 160gr | AE6BMM 5PHX9 33137Zárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetSzürke16024 "1 / 2 "€9.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 26513 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság Ao 240 g, 20 Pk
€437.81 /Mértékegység