Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 03992 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelyk közepes alumínium-oxid | AE2WCL 4ZR04

3M 03992 Arbor Mount csiszolókorong, 8 x 1/2 hüvelykes, közepes alumínium-oxid

Raktáron
Tétel: AE2WCL Típus: 03992Kereszthivatkozás: 4ZR04
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
€24.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNyissa ki a hálószövetet
színekGesztenyebarna
Dia lemez.8"
Fokozatközepes
Max. FORDULAT3000
Szerelő furat mérete1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6805305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.Max. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
3M 04002 Arbor Mount csiszolókorong, 12 x 1 hüvelyk, közepes, 25 db | AB9JQV 2DLL3 0400212 "19001.25 "€1,313.58
3M 04188 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/2 hüvelyk közepes alumínium-oxid | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "€15.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 03992 Arbor Mount csiszolókorong, 8 x 1/2 hüvelykes, közepes alumínium-oxid
€24.61 /Mértékegység