3M 04002 Arbor Mount csiszolókorong, 12 x 1 hüvelyk, közepes, 25 db | AB9JQV 2DLL3

3M 04002 Arbor Mount csiszolókorong, 12 x 1 hüvelyk, közép, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB9JQV Típus: 04002Kereszthivatkozás: 2DLL3

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,313.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNyissa ki a hálószövetet
színekGesztenyebarna
Dia lemez.12 "
Fokozatközepes
Max. FORDULAT1900
Szerelő furat mérete1.25 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.88
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)32
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.Max. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
3M 03992 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelyk közepes alumínium-oxid | AE2WCL 4ZR04 039928"30001 / 2 "€24.61
3M 04188 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/2 hüvelyk közepes alumínium-oxid | AE2WDA 4ZR17 041886"40001 / 2 "€15.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 04002 Arbor Mount csiszolókorong, 12 x 1 hüvelyk, közép, 25 pk
€1,313.58 /Mértékegység