3M 02015 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G Sc, 250 Pk | AB9JPC 2DKX4

3M 02015 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G Sc, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JPC Típus: 02015Kereszthivatkozás: 2DKX4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€988.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
HátlapPapír
HátsúlyC
színekFekete
FokozatVége
Csikorog150
Hossz11 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekFokozatCsikorogHosszÁr
3M 99403 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 120 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"Alumínium-oxidPapírCCserezVége12011 "€309.86
3M 99402 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9JLA 2DJP5 994029"Alumínium-oxidPapírCCserezVége15011 "€416.23
3M 99437 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 150 G, 10 Pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Szilícium-karbid--CserezVége15011.25 "€456.84
3M 99438 Csiszolólap 11-1/4 x 4-3/16 hüvelyk 120 G, 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187Szilícium-karbidSzintetikus-CserezVége12011.25 "€474.90
3M 88595 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G gránát, 250 Pk | AB9WTC 2FXD9 885959"GránátPapírAPirosVége15011 "€282.70
3M 86407 csiszolólap 40 x 2 hüvelykes M125 G gyémánt | AC2EFA 2JEG8 864072"gyémántSzövetCFeketeVégeM12540 "€833.29
3M 88619 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 120 G gránát, 25 Pk | AC2EGH 2JEV4 886199"GránátPapírAPirosVége12011 "€578.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 02015 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 150 G Sc, 250 Pk
€988.40 /Mértékegység