Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS B777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BY6DZH Modell: B777SI 1Kereszthivatkozás: 0385152
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
€118.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaBronz
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagSárgaréz
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. Sorozat77SI
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaBronz
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495

Termék részletek:

Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS B777SI 1/2 Y szűrő, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "€84.24
WATTS B777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "€148.95
WATTS B777SI 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "€204.96
WATTS B777SI 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"€313.35
WATTS 777SI-20 3/4 Y mintás szűrő, 3/4 hüvelykes méret, bronz | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "€79.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS B777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 27.6 bar max. Nyomás
€118.64 /Mértékegység