VIEGA MEGAPRESS Pólók, Zéró ólom bronz, Nyomtatás x Nyomja meg x FNPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Kapcsolat típus: Nyomja meg x Nyomja meg x Nyomja meg , Anyaga: Réz , Max. Nyomás: 200 psi , Tömítés anyaga: EPDM
StílusModellTeljesítésCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79595
-3 / 4 "x 3 / 4"-3 / 4 "€41.42
A
79795
-2 "x 2"-3 / 4 "€91.25
B
79775
-1-1/4" x 1-1/4"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€68.75
A
79780
-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€70.39
A
79585
-3 / 4 "x 3 / 4"-1 / 4 "€33.48
B
79580
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€30.19
B
79765
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€55.74
B
79770
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 fok és 250 fok F között1 / 2 "€66.03
B
79785
NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 fok és 250 fok F között3 / 4 "€114.22
C
79590
NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 fok és 250 fok F között1 / 2 "€34.37
C
79760
NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 fok és 250 fok F között1 / 2 "€46.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?