Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO AFM300-4X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 4xl Lime | AF7YYU 23NZ75

ML KISHIGO AFM300-4X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 4xl Lime

Raktáron
Tétel: AF7YYU Típus: AFM300-4XKereszthivatkozás: 23NZ75
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
€213.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFR magas láthatóságú mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítés5.1
Záró típusHorog és hurok
színekSárga zöld
Megfelel a mellkas méretének60 "hogy 69"
nemEgynemű
Veszélykockázati kategória (HRC)1
Hossz29 "
Anyagmodakrilalapú
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)3
Zsebek száma (kívül)0
Zsebek4
Méret4XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6117809000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO AFM300-M lángálló nagy láthatósági mellény 2 M osztályú mész | AF7YYN 23NZ70 AFM300-M40 "hogy 49"26 "M€187.86
ML KISHIGO AFM300-L lángálló nagy láthatósági mellény 2 L osztályú mész | AF7YYP 23NZ71 AFM300-L44 "hogy 53"27 "L€187.86
ML KISHIGO AFM300-XL lángálló nagy láthatósági mellény 2. osztályú Xl Lime | AF7YYQ 23NZ72 AFM300-XL48 "hogy 57"27 "XL€187.86
ML KISHIGO AFM300-2X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 2xl Lime | AF7YYR 23NZ73 AFM300-2X52 "hogy 61"28 "2XL€197.08
ML KISHIGO AFM300-3X lángálló nagy láthatósági mellény, Class 2 3xl Lime | AF7YYT 23NZ74 AFM300-3X56 "hogy 65"29 "3XL€205.46
ML KISHIGO AFM300-5X lángálló nagy láthatósági mellény, 2. osztály 5xl Lime | AF7YYV 23NZ76 AFM300-5X64 "hogy 73"30 "5XL€230.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO AFM300-4X lángálló jó láthatósági mellény, 2. osztály, 4xl Lime
€213.76 /Mértékegység