MICRO PLASTICS Kerek nylon távtartók


Szűrő
StílusModellszínekBelül Dia.Belül Dia. MegértésHosszDia kívül.Csavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
13ME075
Fekete6.3mm+0.010 "30 "10mmM6€6.96
B
13ME120
Fekete13.3mm+0.010 "7.5 "18mmM13€2.91
C
13ME036
Fekete3.2mm+0.010 "3"8mmM3-
ajánlatkérés
D
13ME032
Fekete3.2mm+0.010 "15 "6mmM3€22.06
E
13ME110
Fekete10.4mm+0.010 "15 "22mmM10€9.94
F
13SP117B
Fekete0.171 "+/- 0.005 "1 / 2 "5 / 16 "#8-
ajánlatkérés
G
13SP149B
Fekete0.171 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#8-
ajánlatkérés
H
13ME108
Fekete10.4mm+0.010 "5"22mmM10€7.13
I
13ME129
Fekete13.3mm+0.010 "20 láb.25 mmM13€14.63
J
13SP053B
Fekete0.140 "+/- 0.005 "7 / 16 "1 / 4 "#6-
ajánlatkérés
K
13ME003
Fekete2.6mm+0.010 "5"4"M2-
ajánlatkérés
L
13ME079
Fekete6.5mm+0.010 "10 "15mmM6€7.35
M
13ME019
Fekete3.2mm+0.010 "2"5"M3€0.35
N
13ME021
Fekete3.2mm+0.010 "5"5"M3-
ajánlatkérés
O
13ME065
Fekete5.3mm+0.010 "20 láb.10mmM5€2.97
P
13ME062
Fekete5.3mm+0.010 "7.5 "10mmM5€4.65
Q
13SP041B
Fekete0.140 "+/- 0.005 "1 / 4 "1 / 4 "#6€20.72
R
13ME076
Fekete6.5mm+0.010 "3"15mmM6€5.27
S
13SP150B
Fekete0.194 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#10€21.59
T
13ME091
Fekete8.3mm+0.010 "30 "12 mmM8€10.48
U
13ME057
Fekete4.3mm+0.010 "20 láb.8mmM4€5.45
V
13ME080
Fekete6.5mm+0.010 "15 "15mmM6€8.08
W
13ME092
Fekete8.3mm+0.010 "3"18mmM8€6.32
X
13ME053
Fekete4.3mm+0.010 "5"8mmM4€3.65
Y
13SP275B
Fekete0.194 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#10-
ajánlatkérés
Z
13SP277B
Fekete0.257 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "1 / 4-20-
ajánlatkérés
A1
13SP267B
Fekete0.260 "+/- 0.005 "7 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
ajánlatkérés
B1
13ME093
Fekete8.3mm+0.010 "5"18mmM8€6.08
C1
13ME097
Fekete8.3mm+0.010 "20 láb.18mmM8€13.01
D1
13ME096
Fekete8.3mm+0.010 "15 "18mmM8€10.56
E1
13ME069
Fekete6.3mm+0.010 "5"10mmM6€4.07
F1
13ME073
Fekete6.3mm+0.010 "20 láb.10mmM6€6.19
G1
13ME020
Fekete3.2mm+0.010 "3"5"M3€3.11
H1
13ME083
Fekete6.5mm+0.010 "30 "15mmM6€15.25
I1
13ME028
Fekete3.2mm+0.010 "3"6mmM3€5.48
J1
13ME023
Fekete3.2mm+0.010 "10 "5"M3€5.22
K1
13ME101
Fekete10.4mm+0.010 "5"15mmM10€0.44
L1
13ME111
Fekete10.4mm+0.010 "20 láb.22mmM10€8.70
M1
13ME103
Fekete10.4mm+0.010 "10 "15mmM10€5.80
N1
13SP044B
Fekete0.115 "+/- 0.005 "5 / 16 "1 / 4 "#4€1.38
O1
13ME089
Fekete8.3mm+0.010 "20 láb.12 mmM8€6.45
P1
13ME095
Fekete8.3mm+0.010 "10 "18mmM8€8.83
Q1
13ME099
Fekete8.3mm+0.010 "30 "18mmM8€19.04
R1
13ME002
Fekete2.6mm+0.010 "3"4"M2€4.08
S1
13ME105
Fekete10.4mm+0.010 "20 láb.15mmM10€7.89
T1
13SP276B
Fekete0.219 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#12-
ajánlatkérés
U1
13SP365B
Fekete0.171 "+/- 0.005 "1.5 "5 / 16 "#8€2.87
V1
13ME109
Fekete10.4mm+0.010 "10 "22mmM10€9.02
W1
13ME104
Fekete10.4mm+0.010 "15 "15mmM10€5.26
X1
13SP395B
Fekete0.194 "+/- 0.005 "1.5 "3 / 8 "#10€1.81
Y1
13ME102
Fekete10.4mm+0.010 "7.5 "15mmM10€4.13
Z1
13SP108B
Fekete0.140 "+/- 0.005 "3 / 8 "5 / 16 "#6-
ajánlatkérés
A2
13ME121
Fekete13.3mm+0.010 "10 "18mmM13€3.10
B2
13ME122
Fekete13.3mm+0.010 "15 "18mmM13€3.13
C2
13ME118
Fekete13.3mm+0.010 "3"18mmM13€2.64
D2
13ME001
Fekete2.6mm+0.010 "2"4"M2€4.64
E2
13ME031
Fekete3.2mm+0.010 "10 "6mmM3€2.57
F2
13ME072
Fekete6.3mm+0.010 "15 "10mmM6€4.57
G2
13ME078
Fekete6.5mm+0.010 "7.5 "15mmM6€6.51
H2
13SP237B
Fekete0.257 "+/- 0.005 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-20€21.21
I2
13SP207B
Fekete0.260 "+/- 0.005 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?