Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 58886 Szerszámtáska, Méret: 15-1/2 x 7-1/2 x 10 hüvelyk, 7 zsebes | AC6VTG 36L273 / 58886-0

KLEIN TOOLS 58886 szerszámtáska, 15-1/2 x 7-1/2 x 10 hüvelyk, 7 zsebes

Raktáron
Tétel: AC6VTG Típus: 58886Kereszthivatkozás: 36L273 / 58886-0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€168.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszerszám táska
AlapanyagVászon
Záró típusNyitott felső
színekFekete
Mélység7.5 "
Magasság10 "
AnyagDenier poliészter
Belső zsebek száma0
Külső zsebek száma7
Darabszám1
Zsebek száma7
Teljes mélység7.5 "
Teljes magasság10 "
Teljes szélesség15.5 "
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4202929026
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső zsebek számaAlapanyagZáró típusKülső zsebek számaZsebek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
KLEIN TOOLS 58888 Szerszámtáska, 15-1/2 x 7-1/2 x 10 hüvelyk, 12 zsebes | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885VászonNyitott felső7127.5 "10 "15.5 "€199.81
KLEIN TOOLS 5003-20 szerszámtáska, 15 x 6 x 20 hüvelykes, 15 zsebes | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014VászonKapocs1156"15 "20 "€258.26
KLEIN TOOLS 5102-12 szerszámtáska, 10 x 6 x 12 hüvelykes méret, 1 zseb | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121VászonKapocs-16"10 "12 "€147.32
KLEIN TOOLS 5102-20 szerszámtáska, 15 x 6 x 20 hüvelykes méret | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201VászonKapocs-16"15 "20 "€159.89
KLEIN TOOLS 5105-24 szerszámtáska, 15 x 6 x 24 hüvelyk, 1 zseb | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241VászonKapocs-16"15 "24 "€175.52
KLEIN TOOLS 5139B Szerszámtáska, 12-1/2 x 1 x 7 hüvelyk, 1 zseb | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-VászonCipzár-11"7"12.5 "€25.82
KLEIN TOOLS 5142 szerszámtáska, 10 x 3 x 9 hüvelyk, 1 zseb | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-VászonNyitott felső-13"9"10 "€74.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 58886 szerszámtáska, 15-1/2 x 7-1/2 x 10 hüvelyk, 7 zsebes
€168.25 /Mértékegység