Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN RIB 10K-3M ár számítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8LXY

KERN AND SOHN RIB 10K-3M árszámítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXY Modell: RIB 10K-3M
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
€371.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrszámítási egyenlegek
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.002, 0.005 kg
A tok szélessége325mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete325 x 340 x 115 mm
Ház magassága115 mm
Ház hossza340 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.002, 0.005Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés40 / 100g
Minimális súly0.04, 0.1 kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság2 / 5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete294 x 225 mm
A reprodukálhatóság0.002, 0.005 kg
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, kg
Mérési kapacitás6 / 15 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség294 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)15.5
Hajó hossza (cm)38
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr
KERN AND SOHN RIB 10K-3HM Ár számítási mérleg, 6 és 15 kg Max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8LXX RIB 10K-3HM0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€443.86
KERN AND SOHN RIB 30K-2HM Ár számítási mérleg, 15 és 30 kg Max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8LXZ RIB 30K-2HM0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 kg€443.86
KERN AND SOHN RIB 30K-2M ár számítási mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8LYA RIB 30K-2M0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 kg€371.11
KERN ÉS SOHN RIB 6K-3HM Ár számítási mérleg, 3 és 6 kg Max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8LYB RIB 6K-3HM0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 kg€443.86
KERN AND SOHN RIB 6K-3M árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8LYC RIB 6K-3M0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 kg€371.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN RIB 10K-3M árszámítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság
€371.11 /Mértékegység