KERN AND SOHN EOC 10K-3A Industrial Balance, 12Kg Max. Weighing, 1g Readability | CE8JKD

KERN AND SOHN EOC 10K-3A ipari mérleg, 12 kg max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Cikkszám: CE8JKD Modell: EOC 10K-3A

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€509.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés1g
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.003 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége110mm
A platform magassága300 mm
Platform szélesség300 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság1g
A reprodukálhatóság0.001Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
Egységekg, kg, lb, uncia, PCS
Mérési kapacitás12kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei300 x 300 x 110 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)35.5
Hajószélesség (cm)71.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiLinearitásPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN AND SOHN EOC 100K-2 ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15Kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€494.81
KERN AND SOHN EOC 100K-2A ipari mérleg, 120 kg Max. Súly, 10g Olvashatóság | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g€582.12
KERN AND SOHN EOC 100K-2L ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15Kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€553.02
KERN AND SOHN EOC 100K-2XL ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15Kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€844.07
KERN AND SOHN EOC 100K-2XXL ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15Kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g€873.18
KERN AND SOHN EOC 100K-3 ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€494.81
KERN AND SOHN EOC 100K-3L ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015Kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€640.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EOC 10K-3A ipari mérleg, 12 kg max. Súly, 1g Olvashatóság
€509.35 /Mértékegység