Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CXB 15K1 számláló mérleg, 15000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JCR

KERN AND SOHN CXB 15K1 számláló mérleg, 15000g max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JCR Modell: CXB 15K1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€516.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete300 x 330 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza330 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 2 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 225 mm
A reprodukálhatóság1g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése225 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)38
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN CXB 30K2 számláló mérleg, 30000g max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JCV CXB 30K2+/- 4 g300 x 225 mm1g10g225 mm€509.35
KERN AND SOHN CXB 3K0.2 számláló mérleg, 3000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8JCW CXB 3K0.2+/- 0.4 g300 x 225 mm100mg1g225 mm€509.35
KERN AND SOHN CXB 6K0.5 számláló mérleg, 6000g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JCY CXB 6K0.5+/- 1 g300 x 220 mm200mg2g220 mm€509.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CXB 15K1 számláló mérleg, 15000g max. Súly, 1g Olvashatóság
€516.63 /Mértékegység