KERN AND SOHN 366-97 Test Weight, 121 x 193mm Cylinder Dimension, 10Kg Nominal Value | CE8GKB

KERN AND SOHN 366-97 tesztsúly, 121 x 193 mm hengerméret, 10 kg névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8GKB Modell: 366-97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete121 x 193 mm
Névleges érték10Kg
Névleges súly10000g
OIML osztályM3
Tolerancia5000mg
Tolerancia (OIML)5g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)12.1
Hajószélesség (cm)12.1
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 366-76 tesztsúly, 5 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJL 366-76--2.5g€99.87
KERN AND SOHN 366-77 tesztsúly, 10 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJM 366-77--5g€158.81
KERN AND SOHN 366-78 tesztsúly, 20 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJN 366-78--10g€293.06
KERN AND SOHN 366-79 tesztsúly, 50 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJP 366-79--25g€744.94
KERN AND SOHN 366-86 tesztsúly, 5 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJQ 366-86-5Kg2.5g€117.88
KERN AND SOHN 366-87 tesztsúly, 10 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJR 366-87-10Kg5g€204.65
KERN AND SOHN 366-88 tesztsúly, 20 kg, lakkozott öntöttvas | CE8GJT 366-88-20Kg10g€384.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 366-97 tesztsúly, 121 x 193 mm hengerméret, 10 kg névleges érték
€417.49 /Mértékegység