Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 3128XPA véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 3 hüvelyk | AA4KZE 12T594

INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4KZE Típus: 3128XPAKereszthivatkozás: 12T594
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
€316.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.1
CFM @ Teljes terhelés14.7
Kipufogó típusaHandle
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz4.5 "
Pad arc típusaHorog és hurok
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "
Gázkarravasz
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKipufogó típusaPálya Dia.Teljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20 LE 3 hüvelyk | AB4EEC 1XFG6 3128KA2Hátulsó1 / 5 "5.5 "€349.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbitális csiszoló 0.20 LE 3 hüvelykes
€316.61 /Mértékegység