HARTELL L4 sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell L4 sorozatú kondenzátumszivattyúkat nagy mennyiségű HVAC-, hűtő- vagy gőzrendszerben felgyülemlett kondenzátum (víz) szivattyúzására tervezték. Ezek az egységek könnyen beépíthetők a mosogató alá, anélkül, hogy a beton vagy a lefolyó összetörne.

Szűrő
Magasság: 17 " , HP: 1/2 , Bemeneti méret: 1-1 / 2 FNPT , Hossz: 8" , Külső átmérő: 1 "FNPT , Szélesség: 10 "
StílusModellFeszültségtípusSzivattyú fordulatszámaBemeneti típusÁr (ÁFA nélkül)
A
L4X-115/230
115 / 230VKiegészítő kapcsolóval3450Alternatív bemenet nélkül€1,631.48
ajánlatkérés
A
L4-115 / 230 W / ALT BEMENET
115 / 230VKiegészítő kapcsoló nélkül3450Alternatív bemenettel€1,779.05
ajánlatkérés
A
L4-115/230
115 / 230VKiegészítő kapcsoló nélkül3450Alternatív bemenet nélkül€1,643.45
ajánlatkérés
A
L4X-115/230 W/ALT BEMENET
115 / 230VKiegészítő kapcsolóval3450Alternatív bemenettel€1,657.49
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szivattyúk szakaszosan működnek, és kondenzátum tárolására alkalmas tartállyal vagy tartállyal vannak felszerelve.
  • A forró, nedves levegő áramlását a hűtőspirál szabályozza, amely páralecsapódást generál a hőcserélő felületén.
  • A keletkező kondenzátum a lefolyócsőbe folyik, és a kondenzvíztartályban gyűlik össze.
  • Ez a folyamat addig folytatódik, amíg a folyadékszint el nem éri a tartály felső szintjét. Az úszókapcsoló kondenzvízszivattyúval van felszerelve, amely ebben a pillanatban bekapcsolja a szivattyú motorját.
  • Ebben a szakaszban a szivattyú elkezdi szivattyúzni a felgyülemlett vizet egy lefolyócsőbe, amíg a folyadék nem hagy helyet a tartályban, hogy további kondenzátumot gyűjtsön össze.
  • Ez a kondenzvíz azután az épületen kívülre kerül a nyomócsövön keresztül.

Jellemzők

  • Két gallonos alumínium tartályba vannak beépítve, hogy kezeljék az ipari és kereskedelmi klímaberendezések, hűtőegységek vagy több egységgel rendelkező több egységes telepítés során keletkező nagy vízlökéseket, amelyekben több leeresztő szivattyú található.
  • Kiváló minőségű motorcsapágyakkal vannak beépítve, hogy kettős védelmet nyújtsanak a gőzgőz és a víz fröccsenése ellen, így biztosítva a motor élettartamát.
  • Robusztus dizájnelemekkel rendelkeznek, amelyek kiváló olaj- és vegyszerállósággal rendelkeznek, és akár 150 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni.
  • Rozsdamentes acél úszóval vannak felszerelve, amely be- és kikapcsolja a szivattyút, és fenntartja a vízszintet a vevő belsejében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszuk ki a megfelelő szivattyút?

  • Vegye figyelembe a kondenzátum hőmérsékletét, az adott időpontban keletkező kondenzátum mennyiségét és a maximális szivattyúzási magasságot.
  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú a maximális ürítőmagasság mellett képes a keletkező kondenzátum maximális mennyiségét kiüríteni, miközben minimálisra csökkenti a folyamatos szivattyúzást.

Mi az egységkonstrukció?

Az egységnyi konstrukció azt jelenti, hogy a karosszéria és a keret egységként van összeszerelve. Ez a gyártás javítja a minőségellenőrzést és védi az egységet a környezeti tényezőktől.

Mi a célja az integrált csatlakozódoboznak?

Az L4 sorozatú kondenzvízszivattyúk egy csatlakozódobozt tartalmaznak, amely az elektromos csatlakozásokat tartalmazza. A csatlakozódoboz előnye, hogy megvédi az elektromos csatlakozásokat a külső tényezőktől, és csökkenti a véletlen áramütések esélyét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?