HARTELL AL2 sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell AL2 sorozatú kondenzátumszivattyúkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy vízlökést igényelnek. Ezek az elektromos meghajtású centrifugálszivattyúk lehetővé teszik a felesleges kondenzátum könnyű kiürítését, ami gravitációs betáplálással nem valósítható meg.

Szűrő
Vezeték hossza: 6 ft. , Magasság: 9" , HP: 1/10 , Belső átmérő: 1-3/8 "bemenet , Hossz: 10 " , Üzemi hőmérséklet: 150 fok. F , Kimenet mérete: 3/8 "FNPT , Szélesség: 12 "
StílusModellFeszültségtípusÁramfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
AL2-115
115VKiegészítő kapcsoló nélkül3.1A€929.82
ajánlatkérés
A
AL2-X115
115VKiegészítő kapcsolóval3.1A€1,090.32
ajánlatkérés
A
AL2-230
230VKiegészítő kapcsoló nélkül1.5A€952.94
ajánlatkérés
A
AL2-X230
230VKiegészítő kapcsolóval1.5A€1,056.89
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a szivattyúk egy 2 gallonos öntött alumínium tartályt tartalmaznak, amely felhalmozza a kereskedelmi jéggépekből származó kondenzált folyadékot és az öblítési ciklusok tisztítása során.
  • A szivattyú motorja hővédelemmel van ellátva, hogy megakadályozza a túlzott hő okozta belső sérüléseket, a rozsdamentes acél tengelyek pedig védenek a korróziótól.
  • Kapcsolókapcsolóval rendelkeznek (az úszóhoz rögzítve), amely akkor aktiválódik, amikor a víz szintje emelkedik / csökken a tartályban. Ez végül jelzi a szivattyúnak, hogy indítsa el / állítsa le a motort, és fenntartsa a kondenzátum szintjét a tartályban.
  • Minden elem kiváló olaj- és vegyszerállóságot biztosít, és maximum 150 fokos hőmérsékletet bír el.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a kondenzátum a HVAC-ban?

Kondenzátum keletkezik, amikor nedves levegőt vezetnek át a hűtőspirálokon körülbelül 55 °F hőmérsékleten, aminek következtében a levegő nedvessége lecsapódik a hőcserélőn, és a kondenzátum edénybe távozik. Innen a kondenzátum kiszivattyúzódik a rendszerből, ahol nem károsítja a belső részeket.

Mi az a szivattyúfej?

A szivattyúmagasság azt a maximális magasságot jelenti, amelyet a szivattyú elérhet a gravitációval szembeni szivattyúzás közben. Az AL2 sorozatú kondenzátumszivattyúk maximális magassága 22 láb, áramlási sebességük akár 185 gal/óra is lehet.

Mi az előnye a motor csapágyainak?

Az AL2 sorozatú szivattyúk három szintű motorcsapágyvédelmet biztosítanak a gőz és a víz fröccsenése ellen, hogy meghosszabbítsák a motor élettartamát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?