HARTELL A2 sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell A2 sorozatú kondenzátumszivattyúk alkalmasak nagy vízlökések esetén a kereskedelmi és ipari klímaberendezésekben, nagy hűtőegységekben és több egységes berendezésekben, hogy több lefolyót egyetlen ártalmatlanító szivattyúba kössön.

Szűrő
Magasság: 10 " , HP: 1/10 , Belső átmérő: 1-3/8 "bemenet , Hossz: 9" , Kimenet mérete: 3/8 "FNPT , Szélesség: 6"
StílusModellFeszültségtípusÁramfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
A2-X115
115VKiegészítő kapcsolóval3.1A€622.11
ajánlatkérés
A
A2-115
115VKiegészítő kapcsoló nélkül3.1A€606.03
ajánlatkérés
A
A2-X230
230VKiegészítő kapcsolóval1.5A€622.61
ajánlatkérés
A
A2-230
230VKiegészítő kapcsoló nélkül1.5A€606.54
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a szivattyúk robusztus elemekkel rendelkeznek, amelyek kivételes olaj- és vegyszerállóságot biztosítanak. Maximum 150 fokos hőmérsékletet képesek elviselni.
  • Termikus motorvédelmet kínálnak, hogy megakadályozzák a veszélyes túlmelegedést, amely motorhibát okozhat.
  • Golyóscsapágyakkal vannak beépítve a fröccsenés és a gőzök elleni védelem érdekében.
  • Szilárd öntött alumínium tartályt tartalmaznak, amely összegyűjti és automatikusan eltávolítja a kondenzátumot a berendezésből.

Gyakran ismételt kérdések

Mit értünk egységes konstrukció alatt?

Az egységes szerkezet azt jelenti, hogy a karosszéria és a keret egy egységbe van összeszerelve. Ez javítja a minőség-ellenőrzést és védi az egységet a külső tényezőktől.

Mi az a pillanatnyi működésű kapcsoló?

A pattintható kapcsoló az érintkezők gyors átvitelét egyik pozícióból a másikba küldi. Ezek a kapcsolók olyan helyzetekben alkalmasak, amikor egy áramkör gyors nyitására/zárására van szükség, például olyan kondenzvíz-szivattyúknál, amelyeknek be kell indulniuk/le kell állítaniuk, amikor a vízszint emelkedik/leesik a gyűjtőtartályban.

Mi a célja a visszacsapó szelepeknek ezekben a kondenzvízszivattyúkban?

A visszacsapó szelepek megakadályozzák a víz visszafolyását és a csővezetékek szennyeződését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?