HARTELL A2-SA sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell A2-SA sorozatú kondenzátumszivattyúkat a gőz-légnedvesítőkben és kazánokban lévő magas hőmérsékletű kondenzátum nagy igénybevételű eltávolítására tervezték. Ezek az egységek robusztus elemekkel rendelkeznek, amelyek olaj- és vegyszerállóak, és akár 212 °F-ig is képesek ellenállni a magas hőmérsékletnek.

Szűrő
Magasság: 11 " , HP: 1/10 , Belső átmérő: 1-1/4 "kettős bemenet , Hossz: 9" , Kimenet mérete: 3/8 "FNPT , Szélesség: 6"
StílusModellFeszültségtípusÁramfelvételBemeneti típusÁr (ÁFA nélkül)
A
A2SA-115
115VKiegészítő kapcsoló nélkül3.5AAlternatív bemenet nélkül€725.48
ajánlatkérés
A
A2SA-X115
115VKiegészítő kapcsolóval3.5AAlternatív bemenet nélkül€720.65
ajánlatkérés
A
A2SA-115 W / ALT BEMENET
115VKiegészítő kapcsoló nélkül3.5AAlternatív bemenettel€740.08
ajánlatkérés
A
A2SA-X115 W/ALT BEMENET
115VKiegészítő kapcsolóval3.5AAlternatív bemenettel€733.73
ajánlatkérés
A
A2SA-230
230VKiegészítő kapcsoló nélkül2AAlternatív bemenet nélkül€727.93
ajánlatkérés
A
A2SA-X230
230VKiegészítő kapcsolóval2AAlternatív bemenet nélkül€721.57
ajánlatkérés
A
A2SA-X230 W/ALT BEMENET
230VKiegészítő kapcsolóval2AAlternatív bemenettel€734.65
ajánlatkérés
A
A2SA-230 W / ALT BEMENET
230VKiegészítő kapcsoló nélkül2AAlternatív bemenettel€741.00
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szivattyúk szakaszosan működnek, és kondenzátum tárolására alkalmas tartállyal vagy tartállyal vannak felszerelve.
  • A forró, nedves levegő áramlását a hűtőspirál szabályozza, amely páralecsapódást generál a hőcserélő felületén.
  • A keletkező kondenzátum a lefolyócsőbe folyik, és a kondenzvíztartályban gyűlik össze.
  • Ez a folyamat addig folytatódik, amíg a folyadékszint el nem éri a tartály felső szintjét. Az úszókapcsoló kondenzvízszivattyúval van felszerelve, amely ebben a pillanatban bekapcsolja a szivattyú motorját.
  • Ebben a szakaszban a szivattyú elkezdi szivattyúzni a felgyülemlett vizet egy lefolyócsőbe, amíg a folyadék nem hagy helyet a tartályban, hogy további kondenzátumot gyűjtsön össze.
  • Ez a kondenzvíz azután az épületen kívülre kerül a nyomócsövön keresztül.

Jellemzők

  • Golyóscsapágyas motorral rendelkeznek, hogy megvédjék a gőztől és a víz fröccsenésétől, és szükségtelenné teszik a kenést.
  • Rozsdamentes acél úszót tartalmaznak, amely automatikusan érzékeli a magas vízszintet, és gyorsan eltávolítja a kondenzátumot a tartályból.
  • Hővédett motorral rendelkeznek, amely hűti a motort a túlzott hőtermelés miatt, és védi a kritikus alkatrészeket.
  • Ezek az egységek akár 20 láb magas ürítőfejet és 185 gallon/óra maximális áramlási sebességet kínálnak.
  • Emellett egy 6 láb hosszú tápkábel is tartozik hozzájuk a szivattyú könnyű pozicionálásához, valamint többféle bemeneti lehetőség a gyors csatlakoztatáshoz.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a kondenzvíz szivattyúk?

A Plenum besorolású kondenzátum szivattyúkat légkezelésre tervezték, ami azt jelenti, hogy tűz esetén nem bocsátanak ki túlzott hőt vagy füstöt.

Mi a célja a biztonsági segédkapcsolónak?

A biztonsági segédkapcsolók a kondenzvízszint állapotának jelzésére szolgálnak a tartályban, és megakadályozzák a leeresztő edény túlcsordulását. A kapcsoló akkor aktiválódik, amikor a vízszint emelkedik, és egy bizonyos pont fölé emelkedik, ami a kapcsoló mechanizmusának kioldását okozza.

Miből van a víztározó?

A tartály tömör öntött alumíniumból készült, hogy megbízható védelmet biztosítson magas hőmérsékleti körülmények között. Ezenkívül ez az anyag kiváló kopás-, korrózió- és karcállóságot biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?