HARRINGTON TNER010L-60 elektromos színházi láncos emelő 2000 lb 60ft | AG3PUZ 33RW52

HARRINGTON TNER010L-60 elektromos színházi láncemelő 2000 font 60 láb

Raktáron
Tétel: AG3PUZ Modell: TNER010L-60Kereszthivatkozás: 33RW52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,945.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos színházi láncos emelő
Amperek @ alacsony feszültség5.6
FékHúzza meg a rotor motort
Kapacitás2000 font
OsztályozásH3
kuplungSúrlódás
színekFekete
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
befejezZománc
belmagassága13-13 / 16 "
Ház mélysége13-13 / 16 "
Ház hossza20 "
Ház szélessége8 13 / 16 "
Hz60
Lift60 ft.
Emelési sebesség16 FPM
Terhelhetőség2000 font
Kenészsír
Min. Horgok között13-13 / 16 "
Motoros HP1.3
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttbelmagasságaHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeÁr
HARRINGTON TNER005L-60 Elektromos színházi láncos emelő 1000 lb 60ft | AG3PUX 33RW50 TNER005L-601000 font3.71000 font13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€8,691.28
HARRINGTON TNER020L-60 Elektromos színházi láncos emelő 4000lb 60ft | AG3PVB 33RW54 TNER020L-604000 font5.64000 font22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€13,910.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON TNER010L-60 elektromos színházi láncemelő 2000 font 60 láb
€8,945.63 /Mértékegység