FABORY Szerkezeti csavarok


Szűrő
StílusModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishRögzítő hosszabefejezFokozatFej Dia.FejmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
L04210.120.0070
SzénacélM12x1.75Melegen horganyzott70Melegen horganyzott-22 mm8 mm€700.39
B
L04005.200.0055
SzénacélM20x2.5Egyszerű55Egyszerű-32 mm13 mm€817.85
C
L04005.120.0070
SzénacélM12x1.75Egyszerű70Egyszerű-22 mm8 mm€909.68
D
L04005.160.0100
SzénacélM16x2Egyszerű100Egyszerű-27 mm10 mm€405.53
E
L04005.200.0050
SzénacélM20x2.5Egyszerű50Egyszerű-32 mm13 mm€1,203.27
F
L04210.120.0045
SzénacélM12x1.75Melegen horganyzott45Melegen horganyzott-22 mm8 mm€418.90
G
L04210.160.0080
SzénacélM16x2Melegen horganyzott80Melegen horganyzott-27 mm10 mm€741.08
H
L04210.200.0065
SzénacélM20x2.5Melegen horganyzott65Melegen horganyzott-32 mm13 mm€563.64
I
L04005.160.0080
SzénacélM16x2Egyszerű80Egyszerű-27 mm10 mm€867.34
J
L04005.120.0040
SzénacélM12x1.75Egyszerű40Egyszerű-22 mm8 mm€806.93
K
L04005.120.0035
SzénacélM12x1.75Egyszerű35Egyszerű-22 mm8 mm€1,016.08
L
L04210.160.0040
SzénacélM16x2Melegen horganyzott40Melegen horganyzott-27 mm10 mm€496.10
M
L04005.120.0045
SzénacélM12x1.75Egyszerű45Egyszerű-22 mm8 mm€569.91
D
L04005.160.0110
SzénacélM16x2Egyszerű110Egyszerű-27 mm10 mm€598.25
N
L04005.120.0060
SzénacélM12x1.75Egyszerű60Egyszerű-22 mm8 mm€684.67
O
L04210.120.0100
SzénacélM12x1.75Melegen horganyzott100Melegen horganyzott-22 mm8 mm€882.03
P
L04210.200.0060
SzénacélM20x2.5Melegen horganyzott60Melegen horganyzott-32 mm13 mm€679.13
Q
L04210.160.0045
SzénacélM16x2Melegen horganyzott45Melegen horganyzott-27 mm10 mm€759.17
R
L04210.160.0100
SzénacélM16x2Melegen horganyzott100Melegen horganyzott-27 mm10 mm€676.11
S
L04210.160.0110
SzénacélM16x2Melegen horganyzott110Melegen horganyzott-27 mm10 mm€628.68
T
L04005.120.0080
SzénacélM12x1.75Egyszerű80Egyszerű-22 mm8 mm€1,893.03
U
L04210.200.0045
SzénacélM20x2.5Melegen horganyzott45Melegen horganyzott-32 mm13 mm€914.57
V
L04210.200.0055
SzénacélM20x2.5Melegen horganyzott55Melegen horganyzott-32 mm13 mm€554.30
W
L04210.160.0120
SzénacélM16x2Melegen horganyzott120Melegen horganyzott-27 mm10 mm€663.68
X
B04008.087.0800
Acél7 / 8 "-9Egyszerű8EgyszerűA490 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€311.40
Y
B04211.087.0475
Acél7 / 8 "-9Melegen horganyzott4 3 / 4Melegen horganyzottA325 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€123.97
Z
B04211.087.0500
Acél7 / 8 "-9Melegen horganyzott5Melegen horganyzottA325 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€407.67
A1
B04008.087.0450
Acél7 / 8 "-9Egyszerű4 1 / 2EgyszerűA490 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€280.02
B1
B04211.087.0650
Acél7 / 8 "-9Melegen horganyzott6 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€265.23
C1
B04005.112.0300
Acél1 1 / 8-7 "Egyszerű3EgyszerűA325 1 típus1 13 / 16 "11 / 16 "€193.51
D1
B04211.087.0750
Acél7 / 8 "-9Melegen horganyzott7 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€124.19
E1
B04210.100.0200
Acél1-8Melegen horganyzott2Melegen horganyzottA325 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€146.33
F1
B04008.125.0450
Acél1 1 / 4-7 "Egyszerű4 1 / 2EgyszerűA490 1 típus2"25 / 32 "€429.03
G1
B04210.100.0425
Acél1-8Melegen horganyzott4 1 / 4Melegen horganyzottA325 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€232.47
H1
B04008.087.0500
Acél7 / 8 "-9Egyszerű5EgyszerűA490 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€336.67
I1
B04008.087.0600
Acél7 / 8 "-9Egyszerű6EgyszerűA490 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€295.87
J1
B04210.087.0650
Acél7 / 8 "-9Melegen horganyzott6 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€238.66
H1
B04008.100.0650
Acél1-8Egyszerű6 1 / 2EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€337.54
K1
B04210.087.0500
Acél7 / 8 "-9Melegen horganyzott5Melegen horganyzottA325 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€225.12
H1
B04008.100.0500
Acél1-8Egyszerű5EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€348.45
A1
B04008.100.0425
Acél1-8Egyszerű4 1 / 4EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€267.39
A1
B04008.100.0400
Acél1-8Egyszerű4EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€253.70
F1
B04008.100.0375
Acél1-8Egyszerű3 3 / 4EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€262.29
I1
B04008.087.0650
Acél7 / 8 "-9Egyszerű6 1 / 2EgyszerűA490 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€329.11
F1
B04008.100.0300
Acél1-8Egyszerű3EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€307.24
I1
B04008.087.0700
Acél7 / 8 "-9Egyszerű7EgyszerűA490 1 típus1 7 / 16 "35 / 64 "€358.27
L1
B04008.100.0275
Acél1-8Egyszerű2 3 / 4EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€264.90
L1
B04008.100.0225
Acél1-8Egyszerű2 1 / 4EgyszerűA490 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€290.53
M1
B04211.100.0200
Acél1-8Melegen horganyzott2Melegen horganyzottA325 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€326.38
N1
B04005.112.0700
Acél1 1 / 8-7 "Egyszerű7EgyszerűA325 1 típus1 13 / 16 "11 / 16 "€185.49
O1
B04211.100.0250
Acél1-8Melegen horganyzott2 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 5 / 8 "39 / 64 "€152.84
P1
B04210.062.0550
Acél5 / 8 "-11Melegen horganyzott5 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 16 "25 / 64 "€274.68
Q1
B04211.075.0800
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott8Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€455.19
D1
B04211.075.0700
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott7Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€266.46
D1
B04211.075.0650
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott6 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€131.62
R1
B04211.075.0300
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott3Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€204.84
M1
B04211.075.0175
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott1 3 / 4Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€134.31
K1
B04210.075.0475
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott4 3 / 4Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€242.09
K1
B04210.075.0450
Acél3 / 4 "-10Melegen horganyzott4 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus1 1 / 4 "15 / 32 "€114.57
M1
B04211.050.0175
Acél1 / 2 "-13Melegen horganyzott1 3 / 4Melegen horganyzottA325 1 típus7 / 8 "5 / 16 "€342.69
M1
B04211.050.0150
Acél1 / 2 "-13Melegen horganyzott1 1 / 2Melegen horganyzottA325 1 típus7 / 8 "5 / 16 "€259.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?