Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR120AB LED -jelzőfény, NEMA4X, piros, 0.25A, 120VAC, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AD4BJT Típus: 57PLEDMR120ABKereszthivatkozás: 40Z971

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,157.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros
Áramlat0.250A
Átmérő6.5 "
Villog percenként65
Magasság8"
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításFresnel
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésFelület vagy vezeték
Működési hőmérséklet.-31-150.8 F fok
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésIP66, NEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)17.46
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)19.53
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekÁramlatMűködési hőmérséklet.ÁramforrásFeszültségÁtmérőMagasságÁr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, borostyánsárga | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBFelület vagy vezetékBorostyán0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,184.82
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, kék | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBFelület vagy vezetékKék0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,125.86
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, zöld | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBFelület vagy vezetékZöld0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,185.64
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, bíbor | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBFelület vagy vezetékBíborvörös0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,185.64
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, piros | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBFelület vagy vezetékPiros0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,136.83
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, fehér | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBFelület vagy vezetékfehér0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,143.70
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, borostyánsárga | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABFelület vagy vezetékBorostyán0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,177.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR120AB LED -jelzőfény, NEMA4X, piros, 0.25A, 120VAC, 50/60 Hz
€1,157.37 /Mértékegység