A Destaco 830-ME pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengereket alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. Alkalmas gyors rögzítésre ismétlődő gyártási műveleteknél. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Egy levegővel működtetett hengerrel van beépítve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Ez a pneumatikus nyomógombos bilincs sűrített levegőt használ a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabot a helyén tartsa. A Destaco 830-ME pneumatikus bilincs zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG-hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben, és egy nem elforduló hengerrel érkezik, amely könnyen keményen beköthető a szerelvényekbe. Beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ez a pneumatikus bilincs edzett perselyekkel és csapokkal van beépítve minden forgásponton a hosszú élettartam érdekében. Ez a hordozható egység teljesen önálló, és csak egyetlen nyomásforrásra van szüksége a nagyobb biztonság érdekében. Az érzékelő készen áll a kerek és T nyílás stílusú érzékelőkhöz, és ergonomikus fogantyúval rendelkezik a karhosszabbítások zökkenőmentes rögzítéséhez. A Destaco 2500-ME pneumatikus bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, és -830 és 14 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 830-ME pneumatikus leszorító bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a megfogás, befogás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 830-ME pneumatikus billenőbilincs könnyen módosítható, tömör szorítókarral van felszerelve.
- Ez a lenyomó bilincs beépített áramlásszabályzót tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében, és egy mágnesgyűrűs dugattyút a helyzetérzékeléshez.
- Pontosan megmunkált acél alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett perselyekkel és forgócsapokkal rendelkeznek.
- Az érzékelőre kész kialakítás akár kerek, akár T-nyílás típusú érzékelőket fogad.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 810CYL: Ezeket a cserehenger-szerelvényeket a hibás hengerek cseréjére tervezték, ha a régi elhasználódik vagy meghibásodik.
- Destaco 810169: Ezeket a kerek reed kapcsolókat a Destaco 830-ME pneumatikus billenőbilincshez tervezték, és LED-es gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű beállítás érdekében. Ezek az IP67 besorolású kapcsolók a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrűvel aktiválhatók. Úgy tervezték, hogy 4 mm-es kerek hornyokkal ellátott hengerekre szerelhetők fel.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-hornyos reed kapcsolók gyorsleválasztó mechanizmussal rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy a T-hornyú hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhetők. IP67 besorolásúak, és a bilincs hengerére szerelt mágneses gyűrű aktiválja őket.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 830-ME pneumatikus billenőbilincset az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 830-ME pneumatikus leszorító bilincs menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, mint például az orsó helyzetétől (szorítókar hossza), a henger területétől, a henger furatától és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
K. Hogyan adható meg a megfelelő teljesítménybilincs egy adott alkalmazáshoz?
V. A legfontosabb szempont a rögzíteni kívánt alkatrész mérete, a gyártási folyamatban rendelkezésre álló hely mennyisége, valamint az, hogy milyen hozzáférést kell biztosítani a bilincs körül. Ha nagyon kicsi alkatrészt rögzít, és közel kell tartania a bilincshez, nyilvánvalóan egy kis bilincsre lesz szükség. Másodszor, figyelembe kell venni a forgáspont és a szorítókar hossza és a szerszám súlya közötti távolságot. Ezenkívül a felhasználónak figyelembe kell vennie azt a szorítóerőt vagy tartóerőt is, amelyre a szorító alkalmazásához szüksége van.