3031, 3051 sorozatú húzó akció reteszbilincsek
A Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózáras bilincsek kiválóan alkalmasak tetők, ajtók és burkolatok záróelemeinek rögzítésére és formázására, valamint az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban végzett alkalmazások összeszerelésére. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek helyhez kötött alternatívát biztosítanak a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzítik, és egy kar fogantyúval tartják a helyükön, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzet, ami kevesebb fáradtságot és gyors rögzítési műveleteket biztosít. Ezek a húzózáras bilincsek szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek az egykezes kezeléshez. Ezek a Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózáras bilincsek karimás alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a gyors és biztonságos telepítés érdekében. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek acélból készülnek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezek a szorítóegységek továbbá innovatív, szabályozott horogmozgást tesznek lehetővé, amely gyors, biztonságos és egykezes kezelést tesz lehetővé. A Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózáras bilincsek akár 1500 lb terhelést is képesek ellenállni, és akár 14 mm-es horogállítást tesznek lehetővé. A Destaco 3031, 3051 sorozatú húzózáras bilincsek J horogstílusú reteszekkel rendelkeznek, amelyek menetes J kampókkal vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a reteszelő bilincs jelentősége?
A Destaco reteszbilincsek szilárdan tartják a munkadarabokat, és mozdulatlanul tartják őket anélkül, hogy megszakítanák az Ön által megmunkált projekt ismétlődő mozgásai.
A Destaco kínál külön reteszeket a bilincsekhez?
Igen, a Destaco reteszlemezeket kínál az elhasználódott vagy elavult reteszek egyszerű cseréjéhez, így biztosítva, hogy a projektek ne szenvedjenek kárt. Ezek a reteszlapok szénacél és rozsdamentes acél változatban kaphatók.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs zárásával és reteszelésével kifejt. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
A márka bilincsfogantyújának színe jelent valamit?
Nem, a Destaco bilincs fogantyúinak színei nem kínálnak valódi jelentőséget. A szín alapvetően segít a kezelőknek felismerni, hol van a kezelőkar, és mikor vagy hol kell megfogni a munkadarabok befogása közben.
A Destaco fogantyúi kivehetők a bilincsekből?
A Destaco fogantyúk általában lecsúsztathatók. Egyes fogantyúkat azonban le kell vágni, mivel vinilbe mártották, hogy illeszkedjenek a mögöttes fogantyú kialakításának kontúrjához.
Mi az a függőleges fogantyú kapcsolóbilincs?
Függőleges fogantyú billenő bilincsek, vagy más néven billenőbilincsek, hatalmas nyomást képesek megtartani, és egyedülálló bütykös működéssel rendelkeznek az inkonzisztens magasságú munkadarabok megtartásához anélkül, hogy a csatlakoztatott lenyomó orsót módosítanák.