Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 3051-R húzós reteszelő bilincs, billenőzár plusz, acél, 1500 lb | AJ8BHR

DESTACO 3051-R Pull Action Reteszelő bilincs, Toggle Lock Plus, Acél, 1500 lb

Raktáron
Tétel: AJ8BHR Modell: 3051-R

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€274.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRetesz bilincs
Sávszélesség (hüvelyk)0.31 "
Alap hossza2.03 "
Alapszélesség1.93 "
Fogantyú stílusEgyenes
Tartóképesség1500 font.
Horog állítható tartomány14mm
Hook TypeJ-horog
AnyagAcél
SzerelőalapKarima
Teljes magasság1.77 "
Teljes hossz8.98 "
Kapcsolja be a Lock PlustIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.9
Hajó hossza (cm)22.81
Hajószélesség (cm)3.15
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 3051-R húzó hatású reteszbilincs ajtók, fedők vagy burkolatok ismételt zárására és nyitására szolgál reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ez a bilincs J-horoggal és szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral van felszerelve a termelékenység javítása és a gyors és biztonságos, egykezes kezelés érdekében. Szabályozott mozgást és kizáró lyukat tartalmaz, hogy a bilincs távol maradjon az intuitív szorítókampó / kar mozgása során. Ez a szabályozott reteszbilincs acélból készült, így nagy szilárdságú, és csökkenti a törést vagy a bilincs meghibásodását nagy terhelés esetén. A bilincs szabályozott horogmozgásának köszönhetően egyenletes biztonságot és használhatóságot biztosít. Ez a bilincs Destaco Toggle Lock Plus funkcióval is rendelkezik a nagyobb biztonság és a középen túli zárás fenntartása érdekében. Ez a Toggle Lock Plus mechanizmus azt is megakadályozza, hogy a bilincsek véletlenül vagy véletlenül kinyíljanak. Raptor Supplies kínál Destaco 3051 Reteszelő bilincs Destaco Toggle Lock Plus funkció nélkül az üzemeltetési költségek csökkentésére olyan műveleteknél, ahol nincs szükség erre a másodlagos zárszerkezetre. Szállítunk hasonló specifikációjú Destaco 3031 sorozatú húzózáras bilincseket is, 200 font maximális tartási kapacitással.

Felhasználás:

  • A Destaco 3051-R reteszbilincs ideális különféle összeszerelési és fröccsöntési műveletekhez, valamint a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására is használható.

Jellemzők:

  • A Destaco 3051-R húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a kivételes szerkezeti merevség és tartósság érdekében, hogy megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.
  • Karimás alaprögzítési típussal rendelkezik, így bármilyen felületre könnyen felszerelhető; 1500 font maximális tárolókapacitást biztosít.
  • Ez a bilincs menetes J-kampós vonórúddal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
  • Beépített egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez.
  • A bilincs rajzmozgása hüvelykujjvezérlés nélkül 0.75 hüvelyk, a maximális horogállítás 0.55 hüvelyk.
  • A kifejtett erő (tolás) és az alkalmazott erő (húzás) szorítóaránya 12:1.
  • Beépített reteszelő furattal és rögzített ütközővel rendelkezik a fogantyú mozgásának reteszeléséhez és korlátozásához.
  • Ez a bilincs ergonómikus és olajálló vinil fogantyúval rendelkezik, amely szorosan lezárja a bilincs lenyomásával, ezáltal minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során, és megakadályozza, hogy a felhasználó keze elcsússzon működés közben.
  • Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen kinyílást.
  • A rögzítési pont magassága nem befolyásolja a bilincs középpont feletti állapotát.

Kompatibilis tartozékok:

  • Raptor Supplies szállíthat Destaco cserekampó-szerelvényt (3051208) a Destaco 3051-R bilincs elhasználódott vagy hibás kampójának cseréjéhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • A Destaco 3051-R bilincs jó környezeti egészséget, fokozott biztonságot és a bilincs hatékony teljesítményét biztosítja, miközben megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015.

Telepítés:

  • A Destaco 3051-R húzós reteszbilincs karimás alapra van felszerelve, két pár menetes rögzítőfurattal a biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkadarabokra.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Destaco kínál-e a kézi bilincsek más változatait is, hasonló specifikációkkal, mint a Destaco 3051-R húzó hatású reteszbilincs?

A. Raptor Supplies Rozsdamentes acél konstrukciójú Destaco 3051-RSS reteszbilincset szállíthat, amely ellenáll a korróziónak zord környezeti körülmények között és 3051 reteszelő bilincs Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül. A Destaco 3051-R bilincshez kapcsolódó további változatokért tekintse meg a Destaco 3051 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.

K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus funkció használatának a Destaco kézi bilincsekben?

V. A Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, amely biztosítja, hogy a bilincsek a középen túli billenőzár állapotában maradjanak. Ez a funkció akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőjét fordítva, mozgásban tartják, vagy vibrációs környezetben tartják. Kiváló szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.

K. Mit jelent a "tartóképesség" kifejezés a Destaco bilincsekben?

V. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét határozza meg, hogy egy berendezést, munkadarabot vagy fémlemezt tartson meg összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatokon.

K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?

V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek főként három összetevőtől függenek – egy fogantyútól a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy alap, amely a bilincs felületéhez rögzíti. A bilincs fogantyúja vízszintes húzást igényel, ha a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzet fölé kerül, az alappal párhuzamos erő létrehozásához és a munkadarab megtartásához.

K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?

V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás talpas rögzítési stílusban is kaphatók, így egyszerű a telepítés. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.

Termékváltozatok

TermékekModellTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapHorog állítható tartományHook TypeÁr
DESTACO 3051 Húzós reteszelő bilincs, J horog, karimás talp, acél, 1500 lb | AJ8BFV 30511500 font.NemAcélKarima14mmJ-horog€220.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 3051-R Pull Action Reteszelő bilincs, Toggle Lock Plus, Acél, 1500 lb
€274.20 /Mértékegység