Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3M560 Hvac Motor 1/70 LE 1550 RPM 115V 3.3 | AD2AWV

DAYTON 3M560 Hvac Motor 1/70 LE 1550 RPM 115V 3.3

Raktáron
Tétel: AD2AWV Modell: 3M560
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
€111.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos
HázOpen Air-Over
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők0.7
HP1/70
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési minta1
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza2"
Stud helye2 / BE
Stud / Base Mtg. Minta2-7 / 8 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályCsapágyakTest Dia.Hossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaMotoros alprogramÁr
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 LE 1550 RPM 230V 3.3 | AD2ATB 3M001BLabda4.4 "4.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtött-Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€156.08
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 LE 1550 RPM 115V 3.3 | AD2ATD 3M083BUjj3.3 "3.375 "Árnyékolt poleOpen Air-OverLakásKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€192.92
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 LE 1550 RPM 115V 3.3 | AD2AUE 3M290BLabda4.4 "4.25 "Árnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtött-Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€166.90
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 LE 1550 RPM 115V 3.3 | AD2AUF 3M291BUjj4.4 "4.75 "Árnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtött-Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€189.47
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BUjj4.4 "5.5 "Állandó osztott kondenzátorTeljesen zárt ventilátorral hűtött-Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€207.10
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 LE 1550 RPM 115V 3.3 | AD2AUZ 3M363BUjj4.4 "4.75 "Árnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtött-Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€195.16
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 LE 1550 RPM 115V 3.3 | AD2AVA 3M364BUjj4.4 "5.375 "Árnyékolt poleTeljesen zárt ventilátorral hűtött-Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor€249.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M560 Hvac Motor 1/70 LE 1550 RPM 115V 3.3
€111.60 /Mértékegység