DAYTON Üzemanyag fúvókák, egyenes kifolyó


Szűrő
Anyag: Alumínium , Max. Nyomás: 50 psi , Működés: Kézikönyv , Kimenet: Kiöntő hossza 6-5 / 16 " , Típus: Ívelt kifolyó
StílusModellBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
5URH6
1 "FNPT€52.52
A
5URH2
1 "FNPT€53.00
A
5URH4
3/4 "FNPT€62.40

Üzemanyag fúvókák, egyenes kifolyó

A Dayton hajlított kifolyós tüzelőanyag-fúvókákat elektromos üzemanyag-szivattyúkhoz és gravitációs táplálású alkalmazásokhoz használják. Ezek az alumíniumból készült üzemanyagtömlők maximum 50 PSI nyomást képesek ellenállni. Elforgatható tömlővel és ívelt kifolyóval rendelkeznek a kényelmes adagolás érdekében különböző szögekből, valamint folyamatos áramláskapcsolóval a nagy térfogatú továbbításhoz. A kézi vezérlőkar lehetővé teszi a szabályozott adagolást. Válasszon a tüzelőanyag-fúvókák széles választékából, amelyek 3/4 és 1 hüvelykes FNPT beömlőnyílásokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?