Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6WRK6 ajtószalag 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W alumínium | AF2NTM

DAYTON 6WRK6 ajtó zsalu 10-1/8 H 14-1/4 W alumínium

Raktáron
Tétel: AF2NTM Modell: 6WRK6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€158.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság8-1 / 2 In.
Kivágás szélessége12-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület0.361 négyzetméter.
Magasság10.125 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma14
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód7610900080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területAnyagKések számaSzélességÁr
DAYTON 5NKL0 Ajtósarok 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W alumínium | AE4WLU 5NKL0Tiszta eloxált0.422 négyzetméter.Extrudált alumínium1116.25 "€140.28
DAYTON 6WRH6 ajtószalag 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W acél | AF2NRQ 6WRH6Szürke festék0.280 négyzetméter.Acél1410.25 "€94.88
DAYTON 6WRH8 ajtószalag 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W acél | AF2NRT 6WRH8Szürke festék0.361 négyzetméter.Acél1414.25 "€121.70
DAYTON 6WRJ0 Ajtófa 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W Acél | AF2NRV 6WRJ0Szürke festék0.422 négyzetméter.Acél1416.25 "€128.96
DAYTON 6WRJ2 ajtószalag 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W acél | AF2NRX 6WRJ2Szürke festék0.482 négyzetméter.Acél1418.25 "€139.45
DAYTON 6WRK4 ajtószalag 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W alumínium | AF2NTK 6WRK4Tiszta eloxált0.280 négyzetméter.Extrudált alumínium1410.25 "€138.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WRK6 ajtó zsalu 10-1/8 H 14-1/4 W alumínium
€158.35 /Mértékegység