COTTERMAN Tilt N gördülő létrák, rozsdamentes acél


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Hegesztett , Alap szélesség: 28 " , Alsó szélesség: 28 " , Mászási szög: 59 fok , Szín: Természetes , Befejez: Szatén robbant , Korlát magassága: 30 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Terhelhetőség: 450 font , Platformmélység: 10 " , Platform szélessége: 24 " , Lépésmélység: 7" , Lépés szélessége: 24 "
StílusModellFutófelületMűködtetés típusaAlapmélységTételAnyagLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
3TS26A1E10B8P6
Bővített fémDöntse és tekerje30 "Dönthető és tekerhető létraHegesztett rozsdamentes acél360 "30 "€3,043.12
B
4TS26A1E10B8P6
Bővített fémDöntse és tekerje37 "Dönthető és tekerhető létraRozsdamentes acél470 "40 "€3,810.47
B
5TS26A1E10B8P6
Bővített fémPedál43 "Gördülő létraRozsdamentes acél580 "50 "€4,112.89
ajánlatkérés
A
2TS26A1E10B8P6
Bővített fémDöntse és tekerje24 "Dönthető és tekerhető létraHegesztett rozsdamentes acél250 "20 "€2,600.16
C
3TS26A3E10B8P6
FogazottDöntse és tekerje30 "Dönthető és tekerhető létraHegesztett rozsdamentes acél360 "30 "€3,314.62
C
5TS26A3E10B8P6
FogazottPedál43 "Gördülő létraRozsdamentes acél580 "50 "€4,795.84
ajánlatkérés
C
2TS26A3E10B8P6
FogazottDöntse és tekerje24 "Dönthető és tekerhető létraHegesztett rozsdamentes acél250 "20 "€2,768.02
C
4TS26A3E10B8P6
FogazottDöntse és tekerje37 "Dönthető és tekerhető létraRozsdamentes acél470 "40 "€4,090.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?