COTTERMAN 5000-es sorozatú komissiózó létrák


Szűrő
Működtetés típusa: Pedál , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeállított , Mászási szög: 59 fok , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Korlát magassága: 30 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Terhelhetőség: 300 font , Anyaga: Acél , Platformmélység: 20 " , Platform szélessége: 24 " , Lépésmélység: 7" , Lépés szélessége: 24 " , Futófelület: átlyukadt
StílusModellAlapmélységAlapszélességAlsó szélességLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
5006R2630A6E20B4G1C1P6
56 "30 "30 "690 "60 "€2,054.51
ajánlatkérés
A
5007R2630A6E20B4G1C1P6
63 "30 "30 "7100 "70 "€2,585.85
ajánlatkérés
B
5008R2632A6E20B4G1C1P6
68 "32 "32 "8110 "80 "€2,654.57
ajánlatkérés
B
5009R2632A6E20B4G1C1P6
75 "32 "32 "9120 "90 "€2,793.02
ajánlatkérés
B
5010R2632A6E20B4G1C1P6
83 "32 "32 "10130 "100 "€2,926.91
ajánlatkérés
B
5011R2632A6E20B4G1C1P6
88 "32 "32 "11140 "110 "€3,122.00
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?