CHERNE Remo csatlakozó tartozékok


Raptor Supplies Cherne Remo dugótartozékokat kínál, amelyeket a márka Remo távelhelyezhető dugóihoz lehet használni. Kiküszöbölik a szűk helyekre való belépést, és felgyorsítják a csődugulási folyamatot.

Szűrő
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
019473
-€124.73
ajánlatkérés
B
019458
-€173.14

Jellemzők

  • A Cherne Remo csatlakozó tartozékai közé tartoznak az oszlopok és az adapterek.
  • Ezek az oszlopok és adapterek akár 30 lb-s dugókhoz, akár 20 láb mélységű aknákhoz is használhatók.
  • A könnyű alumínium rudak 6 láb hosszúak és nyomógombokkal rendelkeznek.
  • Ezek az oszlopok a vascsövek súlyának 1/6-át teszik ki.
  • A Cherne Remo oszlopadapterek mérete 1-1/4 MNPT.

Kompatibilis kiegészítők

  • Cherne Remo távelhelyezési dugók: Ezek a dugók 90 fokos szögben reteszelhetők az aknák nyílásainak lezárásához. A csatornavizsgálatok hátterében szolgálhatnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan határozzuk meg a dugó méretét?

Határozza meg a dugaszolandó cső azonosítóját (belső átmérőjét), majd válassza ki a cső azonosítójának megfelelő dugót.

Mekkora felfújási nyomást tudnak elviselni a Remo távoli elhelyezésű dugók?

Ezek a dugók 30 és 45 psi közötti nyomástartományt képesek kezelni.

A Cherne távoli elhelyezésű csatlakozók és tartozékok elviselik a magas hőmérsékletet?

0 és 125 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?