CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXQ 4KA34

CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD8FXQ Típus: DL1036Kereszthivatkozás: 4KA34

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€247.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveNem
Kondenzátor szükséges2MDV6
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők4.9
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap / zenekar
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba5-1 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza4"
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Stud méret# 8-32 x 5/8 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Csenget a csengőközpontbaStud méretÁr
CENTURY DL1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXN 4KA32 DL10261152MDV43.51/45.125 "40 fok C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€225.02
CENTURY D1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXP 4KA33 D1026208-2302MDV41.81/45.125 "40 fok C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€256.30
CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXR 4KA35 D1036208-2302MDV42.61/35.375 "40 fok C4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€259.19
CENTURY DL1056 Motor Psc 1/2 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXT 4KA36 DL10561152MDV76.51/26"40 fok C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "€271.11
CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXU 4KA37 D1056208-2302MDV63.21/25.875 "40 fok C5.437 "# 8-32 x 5/8 "€296.07
CENTURY DL1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXV 4KA38 DL10761152MDV98.93/46.625 "50 fok C6.187 "#8-32 x 1-5/8"€336.17
CENTURY D1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXW 4KA39 D1076208-2302MDV75.03/46.625 "40 fok C6.187 "#8-32 x 1-1/2"€335.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao
€247.83 /Mértékegység