Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7363-1 csőjelölő fűtés 2-1/2 - 7-7/8 In | AC9HYJ 3GTR9

BRADY 7363-1 Pipe Marker Fűtés 2-1/2 - 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AC9HYJ Modell: 7363-1Kereszthivatkozás: 3GTR9
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagRagasztóanyagHáttérszínÜzemi hőm. HatótávolságSzélességIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeÁr
BRADY 5701-I Pipe Marker Fűtés 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MUM 14H876 5701-IPVF felülrétegezett poliészter-Sárga-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Fekete€21.33
BRADY 5701-II csőjelölő fűtés 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MUN 14H877 II-5701PVF felülrétegezett poliészter-Sárga-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Fekete€29.27
BRADY 5701-O csőjelző fűtés 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MUP 14H878 5701-OPVF felülrétegezett poliészter-Sárga-8"-5"Fekete€21.18
BRADY 7363-4 Pipe Marker Fűtési Ellátás Zöld 3/4 - 2-3/8 In | AC9HYK 3GTT1 7363-4Nyomásérzékeny vinil-Zöld-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "fehér€0.68
BRADY 7127-1 csőjelölő fűtés 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JKQ 4T596 7127-1Nyomásérzékeny vinil-Sárga-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Fekete€0.68
BRADY 7127-4 csőjelölő fűtés 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JKR 4T597 7127-4Nyomásérzékeny vinil-Sárga-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Fekete€0.68
BRADY 7127-3C csőjelölő fűtési betáplálás Y - 3/4 in | AE2ZVV 5ADD3 7127-3CNyomásérzékeny vinil-Sárga-2.75 "3/4 "és kisebb2.25 "Fekete€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7363-1 Pipe Marker Fűtés 2-1/2 - 7-7/8 In
€0.68 /Mértékegység