Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7338-3C csőjelölő Szén-dioxid Br - 3/4 In | AE3YXQ 5GWT5

BRADY 7338-3C csőjelölő szén-dioxid Br 3/4 hüvelykig

Raktáron
Tétel: AE3YXQ Modell: 7338-3CKereszthivatkozás: 5GWT5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínbarna
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 87740 csőjelölő szén-dioxid szürke 3/4 hüvelykig | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Szürke3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€22.84
BRADY 90307 csőjelölő szén-dioxid szürke 1 - 2-1/2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Szürke1 "-től 2-1 / 2" -ig7"1.125 "fehérÖntapadós4€22.89
BRADY 7038-1 csőjelölő szén-dioxid 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Sárga2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "FeketeÖntapadós1€0.68
BRADY 7038-3C csőjelölő szén-dioxid Y - 3/4 in | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Sárga3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "FeketeÖntapadós3€22.97
BRADY 7038-4 csőjelölő szén-dioxid 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Sárga3/4" to 2-3/8"7"1.125 "FeketeÖntapadós4€22.89
BRADY 7039-3C Csőjelző R szén-dioxid 3/4 hüvelykre | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Piros3/4 "és kisebb2.75 "2.25 "fehérÖntapadós3€0.68
BRADY 7039-4 csőjelölő szén-dioxid 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Piros3/4" to 2-3/8"7"1.125 "fehérÖntapadós4€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7338-3C csőjelölő szén-dioxid Br 3/4 hüvelykig
€22.97 /Mértékegység