BLACOH INDUSTRIES Sentry XP sorozat, nagynyomású csillapítók


Szűrő
Vezérlés típusa: Terhelhető , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Max. Nyomás: 4000 psi , Nem nedvesített anyag: Rozsdamentes acél , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellHólyag anyagaBemeneti típusÁr (ÁFA nélkül)
A
XPB4-08S-B50
BUNA-NFNPT€3,466.73
ajánlatkérés
A
XPB4-08S-E50
EPDMFNPT€3,477.13
ajánlatkérés
A
XPB4-08S-E50-G
EPDMFNPT€4,591.13
ajánlatkérés
B
XPB4-12S-T50
PTFEFNPT€6,910.94
ajánlatkérés
C
XPB4-24S-T50F-AT
PTFE2500 # Karima€10,682.60
ajánlatkérés
B
XPB5-12S-T50
PTFEFNPT€9,312.19
ajánlatkérés
A
XPB4-08S-V50
VITONFNPT€4,015.93
ajánlatkérés
C
XPB4-24S-V50
VITONFNPT€4,499.30
ajánlatkérés

Sentry XP sorozat, nagynyomású csillapítók

A Blacoh Fluid Control Sentry XP sorozatú pulzációcsillapítók olyan eszközök, amelyeket folyadékrendszerekben használnak az AOD, perisztaltikus és adagolószivattyúk által okozott nyomásingadozások vagy pulzációk csökkentésére. Kiküszöbölik a vízütődést és a csővibrációt is, így megóvják az egyéb berendezéseket, például szűrőket, érzékelőket, tömítéseket és mérőeszközöket. Egyszerű kialakításuk gyors telepítést és egyszerű karbantartást tesz lehetővé. A tartósság érdekében rozsdamentes acélból készültek, és BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton tömlővel vannak felszerelve, amely elválasztja a folyamatfolyadékot a gáztöltettől a csillapítóban, valamint ütéselnyelést biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?