APPROVED VENDOR 410 rozsdamentes acél belső fog, A típusú záralátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
U53462.008.0001
#20.089 "0.172 "0.01 "€3.89
B
U53462.009.0001
#30.102 "0.215 "0.01 "€4.03
C
U53462.011.0001
#40.115 "0.245 "0.012 "€2.70
D
U53462.013.0001
#60.141 "0.275 "0.016 "€2.60
E
U53462.016.0001
#80.168 "0.325 "0.018 "€2.80
F
U53462.019.0001
#100.195 "0.365 "0.018 "€3.89
G
U53462.021.0001
#120.221 "0.394 "0.02 "€2.81
H
U53462.050.0001
1 / 2 "0.512 "0.867 "0.037 "€3.45
I
U53462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "0.023 "€3.24
J
U53462.075.0001
3 / 4 "0.769 "1.22 "0.047 "€5.43
K
U53462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "0.032 "€8.10
L
U53462.062.0001
5 / 8 "0.640 "1.045 "0.042 "€8.21
M
U53462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "0.028 "€5.67
N
U53462.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "0.032 "€9.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?