APPROVED VENDOR 316 Rozsdamentes acél standard osztott alátét


Szűrő
StílusModellszínekMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.MéretVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
U55450.100.0001
-1"1.003 "1.656 "1"0.25 "-€29.73
B
U55450.112.0001
-1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-€38.88
C
U55450.125.0001
-1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-€126.40
D
U55450.150.0001
-1.5 "1.504 "2.419 "-0.375 "-€103.09
E
1NY78
-7 / 8 "0.894 "1.459 "-0.219 "-€51.38
F
1NY79
-1"1.024 "1.656 "-0.25 "-€40.89
G
1NY80
-1.125 "1.153 "1.847 "-0.281 "-€8.13
H
U55450.087.0001
-7 / 8 "0.878 "1.459 "-0.219 "-€18.71
I
U55450.021.0001
Egyszerű#120.220 "0.377 "-0.056 "-€23.74
J
U55450.008.0001
Egyszerű#20.088 "0.172 "-0.02 "-€1.89
K
1NY65
Ezüst#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "€24.19
L
1NY69
Ezüst#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "€48.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?