APPROVED VENDOR 316 rozsdamentes acél belső fog, A típusú záralátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
U55462.011.0001
#40.116 "0.265 "0.015 "0.018–0.012 ”€83.92
B
U55462.013.0001
#60.142 "0.288 "0.017 "0.022–0.016 ”€16.63
C
U55462.016.0001
#80.168 "0.336 "0.02 "0.023–0.018 ”€9.67
D
U55462.019.0001
#100.195 "0.365 "0.018 "-€20.65
E
U55462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "0.023 "-€37.72
F
U55462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "0.032 "-€8.04
G
U55462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "0.028 "-€48.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?