APPROVED VENDOR 18-8 rozsdamentes acél külső fog, A típusú záralátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.MéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
U51460.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "€4.07
B
U51460.013.0001
#60.141 "0.305 "-0.016 "€7.40
C
U51460.016.0001
#80.168 "0.365 "-0.018 "€2.29
D
U51460.019.0001
#100.195 "0.395 "-0.018 "€8.56
E
U51460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "-0.037 "€4.32
F
U51460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "1 / 4 "0.023 "€12.34
G
U51460.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "€10.01
H
U51460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "5 / 16 "0.028 "€3.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?