ALLEGRO SAFETY 9820-HP légi hűtőrendszer normál nyomás | AF2KKY 6UNP9

ALLEGRO 9820-HP léghűtő rendszer normál nyomás

Raktáron
Tétel: AF2KKY Típus: 9820 HPKereszthivatkozás: 6UNP9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,645.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légitársaság hűtőrendszer
Környezeti levegő hőmérséklete50 Deg. 60 fokig. F
Átmérő18 "
Szerelvények1/2" chicagói stílusú bemenet, egy kimenetű csatlakozó gyorsan alkalmazkodik a 3 munkás elosztó befogadására
Magasság20 "
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza5 ft.
Bemeneti csatlakozó stílusHansen
Bemeneti nyomás50 psi
Max. Kimeneti tömlő hossza100 ft.
StílusMagas nyomású
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozó stílusStílusSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9820-LP légi hűtőrendszer alacsony nyomású | AF2KKZ 6UNR0 9820-LPChicago stílusAlacsony nyomás28 "€1,314.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO 9820-HP léghűtő rendszer normál nyomás
€1,645.72 /Mértékegység