Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLEGRO SAFETY 7104 Könyökvédők Kemény Nylon Hab | AF3PUW 8ANG1

ALLEGRO SAFETY 7104 könyökvédő kemény nylon hab

Raktáron
Tétel: AF3PUW Típus: 7104Kereszthivatkozás: 8ANG1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€34.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyökvédő
Kupak anyagaABS, nylon
Záró típusHorog és hurok
színekFekete
Magasság9 1 / 4 "
Pántok száma2
Pad anyagNylon, hab
Pad méretEgyetemes
MéretEgyetemes
Szalaghossz9 1 / 2 "
szíj anyagaPamut Rugalmas
Szalag szélessége1 1 / 2 "
StílusKemény héj
Szélesség6 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód6307909889
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzalaghosszZáró típusszínekSzalag szélességeStílusSzélességMagasságTételÁr
ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort térdvédő, univerzális méretű, rugalmas stílus | AC9XYQ 3LHT9 698512 3 / 4 "Horog és hurokFekete4 3 / 4 "Rugalmas7 3 / 4 "9 1 / 2 "Térd védők€70.12
ALLEGRO SAFETY 7101 térdvédő, kemény neoprén gumi, egy méret, 1 pár | AC9XYV 3LHU5 710122 "Horog és hurokKék1"Kemény héj5"6 1 / 2 "Térd védők€25.17
ALLEGRO SAFETY 6991 térdvédő, puha bőr | AC9XZC 3LHV7 699111 "Horog és hurokbarna1 1 / 2 "Puha8 1 / 2 "10 "Térd védők€48.28
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q térdvédő, puha nylon pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Gyorskioldó csatBarna, fehér1 1 / 2 "Puha9"11 "Térd védők€78.61
ALLEGRO SAFETY 7102-Q térdvédő, kemény nylon hab, egy méret, 1 pár | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "Gyorskioldó csatFekete1 1 / 2 "Kemény héj8 3 / 4 "11 "Térd védők€43.72
ALLEGRO SAFETY 6986-GEL gél térdvédő | AG8EZQ 6986-GEL15 "Horog és hurokFekete2"Rugalmas6 1 / 4 "8"Térd védők€69.53
ALLEGRO SAFETY 6989 Eldobható térdvédő | AG8EZW 6989-------Eldobható térdvédő€8.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7104 könyökvédő kemény nylon hab
€34.75 /Mértékegység