Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 33166BLUE osztódoboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AC3DYK 2RV39

AKRO-MILS 33166KÉK osztódoboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AC3DYK Modell: 33166BLUEKereszthivatkozás: 2RV39
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
€33.59 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOsztó doboz
színekKék
Elválasztó színFekete
befejezbordás
Magasság10" - 12"6" - 8"
Belső magasság5 9 / 16 "
Belső hossza14 7 / 8 "
Belső szélesség9 5 / 16 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség35 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma7
Rövid elválasztó nyílások száma11
Külső magasság6"
Külső hossz16 1 / 2 "
Külső szélesség10 7 / 8 "
A csomag mennyiség8
kötet0.44 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.44 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)30.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelső szélességA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 33166RED elválasztó doboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AC3DYL 2RV40 33166REDPiros9 5 / 16 "8€33.59
AKRO-MILS 33166SCLAR osztódoboz, 16-1/2 hüvelykes hosszúság, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPR 40K430 33166 SCLARSzűrő kikapcsolása14 7 / 8 "504€33.59
AKRO-MILS 33166GREY osztódoboz, 16-1/2 hüvelykes hosszúság, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, szürke | AD9ZNR 4W026 33166GREYSzürke9 5 / 16 "8€33.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 33166KÉK osztódoboz, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€33.59 /Mértékegység