Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 25759 Radiális sörtéjű Tc 3/4 habkő, 192 Pk | AB9WRP 2FWZ5

3M 25759 Radiális sörtéjű Tc 3/4 habkő, 192 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WRP Típus: 25759Kereszthivatkozás: 2FWZ5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€546.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális sörtés korong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Ecset típusaÍvelt sörték
színekRózsaszín
Átmérő3 / 4 "
Csikoroghabkő
Max. FORDULAT35,000
Szerelési méret1 / 16 "
Szerelési típusLugas
típusTC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód6804226000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsiszolóanyagszínekÁtmérőCsikorogMax. FORDULATSzerelési méretSzerelési típusÁr
3M 24281 radiális sörtéjű tárcsa Ta 3 hüvelyk átmérő 120g, 40 pk | AB9BPQ 2AXX6 24281TAKerámia alumínium-oxidfehér3"12020,0003 / 8 "Lugas€944.96
3M 27610 radiális sörtéjű tárcsa Tc 1 hüvelyk átmérő 36g, 96 pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCKerámia alumínium-oxidSötétbarna1"3635,0001 / 8 "Lugas€320.07
3M 27611 radiális sörtéjű tárcsa Tc 1 hüvelyk átmérő 50g, 96 pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCKerámia alumínium-oxidZöld1"5030,0001 / 8 "Lugas€325.89
3M 30097 radiális sörtéjű tárcsa, Sr 2 hüvelyk átmérőjű, 40 pk | AB9BWT 2AZB5 30097SRMűanyagKrém2"-20,0003 / 8 "Lugas€561.83
3M 25755 Radiális sörtéjű tárcsa Tc 3/4 Átmérő 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCKerámia alumínium-oxidSárga3 / 4 "8035,0001 / 16 "Lugas€517.40
3M 25758 Radial Bristle Disc Tc 3/4 hüvelykes 400g, 192 Pk | AB9BYC 2AZN7 25758TCKerámia alumínium-oxidKék3 / 4 "40035,0001 / 16 "Lugas€518.51
3M 30002 radiális sörtéjű lemez Tc 3/4in 1 Mic, 192 Pk | AB9CDD 2BAL1 30002TCKerámia alumínium-oxidLight Green3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Lugas€519.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 25759 Radiális sörtéjű Tc 3/4 habkő, 192 Pk
€546.16 /Mértékegység