Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 31166 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9XAH 2FYJ8

3M 31166 Réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 db

Raktáron
Tétel: AB9XAH Típus: 31166Kereszthivatkozás: 2FYJ8
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
€499.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéz 2-lyukú L-hordó Lug
Kábel mérete500 kcmil
Kábel méret kód500 kcmil
Színkódbarna
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code20
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1.750
Hossz6.16 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaÓn
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
Szélesség1.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908040
Származási országCL

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszSzélességÁr
3M 31149 réz Kétlyukú, hosszú csövű fül, 10 db | AB9KUB 2DPZ9 31149250 kcmil250 kcmilSárga160.63 "5.31 "1.13 "€385.55
3M 31153 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 kcmil300 kcmilfehér170.63 "5.75 "1.22 "€421.30
3M 31160 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 kcmil400 kcmilKék190.62 "6"1.41 "€445.64
3M 31156 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KVP 2DRH5 31156350 kcmil350 kcmilPiros180.63 "5.75 "1.31 "€433.66
3M 31145 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGLila150.63 "5.16 "1"€326.07
3M 31129 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGLila110.63 "4.85 "0.69 "€264.47
3M 31137 réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGLila13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€279.10

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 31166 Réz 2-lyukú, hosszú csövű fül, 10 db
€499.75 /Mértékegység