Yellow Jacket Plus II töltőtömlők, hűtés és AC


A Yellow Jacket vákuumtömlők vákuumszivattyúkkal szállítják a CFC, HFC és HCFC hűtőközeget a HVAC vákuumrendszerekbe. Ezek a tömlők és vákuumszivattyú-rendszerek ideálisak egészségügyi, gyártási, karbantartási és javítási és raktározási létesítményekben.

Szűrő
Szerelőanyag: Sárgaréz , Tömlő anyaga: Gumi
StílusModellMunkahelyi nyomásSzögBurst nyomásszínekCsatlakozás méreteHosszTömlők számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
14560
600 PSI0 fok3000 psiSárga3/8 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€97.49
B
21048
800 PSI45 fok4000 PSISárga1 / 4 "48 "1Hűtés és légkondicionálás€54.54
B
21672
800 PSI45 fok4000 PSIPiros1 / 4 "72 "1Hűtés és légkondicionálás€65.41
ajánlatkérés
B
21272
800 PSI45 fok4000 PSIKék1 / 4 "72 "1Hűtés és légkondicionálás€65.41
C
21985
800 PSI0 fok4000 PSIPiros, sárga, kék készlet1/4 "egyenes60 "3Hűtés és légkondicionálás€175.49
D
21660
800 PSI0 fok4000 PSIPiros1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€57.66
E
22985
800 PSI45 fok4000 PSIPiros, sárga, kék készlet1/4 "Nő60 "3Hűtés és légkondicionálás€245.75
D
29660
800 PSI0 fok4000 PSIPiros1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€97.84
A
29060
800 PSI0 fok4000 PSISárga1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€99.92
B
21648
800 PSI45 fok4000 PSIPiros1 / 4 "48 "1Hűtés és légkondicionálás€54.52
F
22986
800 PSI45 fok4000 PSISárga / kék / piros1 / 4 "72 "3Hűtés és légkondicionálás€260.47
B
21072
800 PSI45 fok4000 PSISárga1 / 4 "72 "1Hűtés és légkondicionálás€65.41
ajánlatkérés
B
21248
800 PSI45 fok4000 PSIKék1 / 4 "48 "1Hűtés és légkondicionálás€54.46
G
21260
800 PSI0 fok4000 PSIKék1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€57.66
H
21060
800 PSI0 fok4000 PSISárga1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€57.66
I
29985
800 PSI0 fok4000 PSISárga / kék / piros1/4 "Nő60 "3Hűtés és légkondicionálás€304.41
G
29260
800 PSI0 fok4000 PSIKék1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€97.73
J
22984
800 PSI45 fok4000 PSISárga / kék / piros1 / 4 "48 "3Hűtés és légkondicionálás€214.83

Működési mechanizmus

  • Ezeknek a tömlőknek mindkét végén fáklyás típusú szerelvények vannak a csatlakozásokhoz.
  • A tömlővégek egyik végén a vákuumszivattyúk bemeneti / kimeneti nyílásaihoz, a másik végén pedig a HVAC rendszerhez csatlakoznak.
  • A szerelvények a szivattyú és a HVAC rendszer csatlakozóira csavarozhatók további szerszámok nélkül.
  • Sárga kabát A vákuumtömlők színkódolt védőköpenyekkel rendelkeznek, amelyekkel egy adott színű tömlőt csatlakoztathat a kiválasztott bemeneti/kimeneti porthoz, ezzel megelőzve az össze nem illést.
  • A beépített golyóscsapokkal rendelkező egyes modellek precízen szabályozzák a hűtőközeg nyomását.

Jellemzők

  • Nylon áteresztési gáttal rendelkeznek a CFC, HFC és HCFC típusú hűtőközegek biztonságos vezetéséhez.
  • Nedvességrétegük/gátjuk ellenáll a nedvességvándorlásnak, ezáltal megakadályozza a hűtőközeg szennyeződését.
  • Fonott réteggel rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a tömlő túlzott hajlítás miatt eltörjön/repedezzen.
  • Külső gumiborításuk megakadályozza, hogy a folyadékok behatoljanak a tömlő belsejébe.
  • Fáklyás szerelvényekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a könnyű telepítést további szerszámok nélkül.
  • Egyes modellek kompakt golyóscsapvégekkel rendelkeznek, amelyek vészhelyzet esetén manuálisan leállítják a hűtőközeg áramlását a tömlőn keresztül.

Kompatibilis kiegészítők

  • Elosztó szelvények: Vákuummérőkkel vannak összekötve a csatlakoztatott rendszer nyomásának ellenőrzésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a tömlőknek a felszakadási nyomása?

A Yellow Jacket vákuumtömlők 3000 vagy 4000 PSI felszakítási nyomás alatt is működnek.

Miért vannak szögben a töltőtömlők?

Ezek a tömlők ferde szerelvényekkel rendelkeznek, így szűk helyeken is csatlakoztathatók. A ferde hegyek ideálisak az újratöltési és karbantartási feladatokhoz.

Hogyan kell ellenőrizni a vákuumtömlőket?

A felhasználóknak ellenőrizniük kell, nincsenek-e apró szakadások és repedések a tömlővégeken. Meg kell vizsgálni a szerelvény belső meneteit kopás szempontjából, és ellenőrizni kell, hogy a tömlőben nincs-e szakadt belső rétegre utaló dudor.

A vákuumtömlők univerzálisak?

Igen, a vákuumrendszereknek 2.5 hüvelyk átmérőjű kimeneti nyílásai vannak. Ezeknek a vákuumtömlőknek a felcsavarható szerelvényei könnyen felszerelhetők 2.5 hüvelyk átmérőjű furatokba.

Mik azok az elosztómérők?

Ezeket a mérőeszközöket vákuumtömlőkkel együtt használják a hűtőrendszerek újratöltése vagy javítása során. A vákuumtömlők összekapcsolják ezeket a mérőeszközöket a HVAC rendszerrel, hogy ellenőrizzék mind a magas, mind az alacsony hűtőközeg nyomást a szivárgás észleléséhez, a hűtőközeg mennyiségének méréséhez és a hibaelhárítási feladatokhoz.

Mik azok az alacsony veszteségű szerelvények?

Ezeket az alacsony veszteségű, visszacsapódásgátló szerelvényeket a Yellow Jacket vákuumtömlőkön használják, hogy a hűtőközeget a tömlőben felfogják, amikor leválasztják. Megakadályozza az ujjak megégését és a mérgező hűtőközegek légkörbe jutását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?