Proto 3/4 hüvelykes meghajtó aljzat készlet


A Proto aljzatkészletek alkalmasak sérült és makacs rögzítőkhöz, valamint olyan puha anyagokhoz, mint az alumínium, ólom és ón.

Szűrő
Fej alak: Körte , Fejtípus: Standard , Szigetelt: Nem , Zárás: Nem , Min. Arc Swing: 15 fok , Fogaskerekes fogak száma: 24 , Kimenet típusa: Bit foglalat - labda , Teljes hossz: NA , Mozgástartomány: 15 fok , Tolatás: Igen , Aljzat mélysége: Standard , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Tipp típusa: Ball Hex
StílusModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
J55200A
--DobozMetric19---€1,901.49
B
J55104A
--DobozSAE29---€2,676.74
C
J55202A
---Metric28---€2,433.74
D
J55100A
--DobozSAE13---€1,054.91
E
J55108
----12-SAE-€918.11
F
J55106A
--DobozSAE42---€3,271.44
G
J55102A
Acél-Fém dobozSAE20---€2,068.06

Aljzatkészletek

A Proto aljzatkészletek sérült és makacs kötőelemekkel, valamint puha anyagokból, például alumíniumból, ólomból és ónból készült kötőelemekkel használhatók. Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, sugár-sarok kialakítással, hogy elmozdítsák a feszültségeket a sarkoktól, és egyenletesen oszlanak el nagy felületen. Ezeknek az aljzatoknak a belső kialakítása tovább csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás rögzítőelemek elfordításához. Ezek a Proto szerszámfoglalat -készletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtó méretben kaphatók, krómozott, teljesen polírozott vagy fekete oxid bevonattal Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, amelynek sugara sarokkialakítása a feszültség eltolódása a sarkoktól és egyenletes elosztása a nagy felületen.
  • A belső kialakítás csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás kötőelemek elfordításához.
  • Szatén / króm / teljesen polírozott / fekete oxid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a Proto aljzatkészletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtóméretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.1

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő aljzatkészlet kiválasztásához?

  • Metrikus vagy SAE mérések
  • Meghajtó mérete
  • Pont

Melyik a jobb - 6 vagy 12 pontos aljzatok?

  • A 12 pontos aljzatok ideálisak könnyű javításokhoz, de a 6 pontos aljzatok erős csavarhúzáshoz ajánlottak.
  • A 6 pontos aljzatok sokkal kevésbé valószínű, hogy lecsúsznak a sarkokról vagy a makacs rögzítésekről.

Mi a különbség a racsnis és a foglalat között?

A racsnis egy fogantyú, amely egy négyzet alakú meghajtó csatlakozón keresztül bepattan a foglalat egyik végébe. Az aljzat másik vége egy rögzítőhöz illeszkedik. A racsnis készletek olyan mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a fogantyú megfeszítse a rögzítőelemet, amikor az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, és szabadon forog az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?