Proto 1/2 hüvelykes aljzatkészlet


A Proto aljzatkészletek alkalmasak sérült és makacs rögzítőkhöz, valamint olyan puha anyagokhoz, mint az alumínium, ólom és ón.

Szűrő
Fej alak: Körte , Fejtípus: Standard , Szigetelt: Nem , Zárás: Nem , Min. Arc Swing: 15 fok , Fogaskerekes fogak száma: 24 , Kimenet típusa: Bit foglalat - labda , Teljes hossz: NA , Mozgástartomány: 15 fok , Tolatás: Igen , Aljzat mélysége: Standard , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Tipp típusa: Ball Hex
StílusModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
J54207
----15-Metric-€456.68
B
J54201
----23-Metric-€811.33
C
J54128
----27-SAE-€1,191.97
D
J54205
----15-Metric-€284.83
E
J54124
----26-SAE-€1,017.92
F
J54206
----15-Metric-€286.86
G
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE30---€805.18
ajánlatkérés
H
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE18---€493.91
ajánlatkérés
I
J54218
----54-Metric-€1,794.84
J
J54132
----65-SAE-€2,397.50
K
J54110
----15-SAE-€323.98
L
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE18---€481.20
ajánlatkérés
M
J54302
----15-SAE-€331.68
N
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE16---€619.37
ajánlatkérés
O
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold tokSAE15---€424.03
ajánlatkérés
P
J54211
----24-Metric-€609.22
Q
J54209
----23-Metric-€497.26
R
J54113
----19-SAE-€549.98
S
J54109
----19-SAE-€549.59
T
J54107
----15-SAE-€489.25
U
J54101
----19-SAE-€847.63
V
J54114
----15-SAE-€335.57
W
J54105
----19-SAE-€867.78
X
J54103
----15-SAE-€503.96
Y
J54104
----11-SAE-€388.03
Z
J54230T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold tokMetric30---€694.01
ajánlatkérés
A1
J54210
----22-Metric-€765.06

Aljzatkészletek

A Proto aljzatkészletek sérült és makacs kötőelemekkel, valamint puha anyagokból, például alumíniumból, ólomból és ónból készült kötőelemekkel használhatók. Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, sugár-sarok kialakítással, hogy elmozdítsák a feszültségeket a sarkoktól, és egyenletesen oszlanak el nagy felületen. Ezeknek az aljzatoknak a belső kialakítása tovább csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás rögzítőelemek elfordításához. Ezek a Proto szerszámfoglalat -készletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtó méretben kaphatók, krómozott, teljesen polírozott vagy fekete oxid bevonattal Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Ezek a Proto ütközőaljzatok TorquePlus konfigurációval rendelkeznek, amelynek sugara sarokkialakítása a feszültség eltolódása a sarkoktól és egyenletes elosztása a nagy felületen.
  • A belső kialakítás csökkenti az élek lekerekítését, és nagyobb rugalmasságot biztosít az elhasználódott vagy rozsdás kötőelemek elfordításához.
  • Szatén / króm / teljesen polírozott / fekete oxid bevonattal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a Proto aljzatkészletek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes meghajtóméretben kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.1

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő aljzatkészlet kiválasztásához?

  • Metrikus vagy SAE mérések
  • Meghajtó mérete
  • Pont

Melyik a jobb - 6 vagy 12 pontos aljzatok?

  • A 12 pontos aljzatok ideálisak könnyű javításokhoz, de a 6 pontos aljzatok erős csavarhúzáshoz ajánlottak.
  • A 6 pontos aljzatok sokkal kevésbé valószínű, hogy lecsúsznak a sarkokról vagy a makacs rögzítésekről.

Mi a különbség a racsnis és a foglalat között?

A racsnis egy fogantyú, amely egy négyzet alakú meghajtó csatlakozón keresztül bepattan a foglalat egyik végébe. Az aljzat másik vége egy rögzítőhöz illeszkedik. A racsnis készletek olyan mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a fogantyú megfeszítse a rögzítőelemet, amikor az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, és szabadon forog az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?