LOVEJOY 69790491088 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12.5 hüvelyk, hossz 4.75 hüvelyk, acél | AL4MGY

LOVEJOY 69790491088 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12.5 hüvelyk, hossza 4.75 hüvelyk, acél

Tétel: AL4MGY Típus: 69790491088
€2,301.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykapcsoló karima
D dimenzió9.25 "
FD méret12.5 "
Dimension W2.5 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.25 "
Hub stílusBurkolt csavar
Hossz a furaton keresztül4.75 "
AnyagMinden fém
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat4.25 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)7890 RPM
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)5260 RPM
Névleges nyomaték283800 In.Lbs.
Párhuzamos eltolódás0.7 "
Méret4"
StílusLabirintus tömítés burkolt csavarhüvely
típusujj

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Sebesség (kiegyensúlyozott)D dimenzióFD méretMax. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)Névleges nyomatékPárhuzamos eltolódásMéretStílusÁr
LOVEJOY 69790491072 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 6 hüvelyk, hossz 4.19 hüvelyk, acél | AL4MGV 6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 In.Lbs.0.028 "1 1 / 2 "Labirintus tömítés látható csavarhüvely€630.25
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491077 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12.5 hüvelyk, hossz 4.75 hüvelyk, acél | AL4MGW 697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 In.Lbs.0.7 "4"Labirintus tömítés látható csavarhüvely€1,902.28
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491079 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 15.31 hüvelyk, hossz 12.63 hüvelyk, acél | AL4MGX 697904910796450 RPM11.56 "15.31 "4300 RPM551300 In.Lbs.0.087 "5"Labirintus tömítés látható csavarhüvely€2,633.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790491088 Karimás csatlakozó hüvely, külső átmérő 12.5 hüvelyk, hossza 4.75 hüvelyk, acél
€2,301.76 /Mértékegység