LOVEJOY 68514441319 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 19 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AL2BDV 41319

LOVEJOY 68514441319 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 19 mm furatméret, 1.36 hüvelykes külső átmérő

Tétel: AL2BDV Típus: 68514441319Kereszthivatkozás: 41319
€11.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws2
Térfogatméret19mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL070
Csatolás típusaL
G dimension12.19mm
SL méret9.65mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.07hp
HP besorolás @ 1200 RPM0.84hp
HP besorolás @ 1800 RPM1.23hp
HP besorolás @ 3600 RPM2.52 hp
Agy hossza31.24mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység6 2.8 mm x mm
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Kulcsszélesség6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül19.05mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat19mm
Max. Sebesség14000 rpm
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték4.9 Nm
Pofák száma2
Dia kívül.34.54mm
Teljes hossz50.29mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc0.84 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc1.23 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.07 hp
Mérési rendszerMetric

Jellemzők:

  • A Lovejoy L070 tengelykapcsolók összeszerelése kettő kombinálásával történik L070 pofa agyak val,-vel L070 pók L típusú csatolások létrehozásához.
  • Ez a Lovejoy 68514441319 reteszhorony-agy hibabiztos kialakítással rendelkezik a tengelyekkel való biztonságos csatlakozás érdekében.
  • Szintervasból készült, amely képes kezelni a névleges forgatónyomatékot és a fordulatszámot 4.9 Nm-ig, illetve 14000 RPM-ig.
  • A hozzá csatlakoztatott kompatibilis pók nyitott / tömör középpontja bronz, Hytrel, SOX (NBR) gumi vagy uretán szerkezettel rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a szögletes és párhuzamos tengelyeltérésekhez.
  • Ez az egyenes pofájú tengelykapcsoló-agy reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza a csúszásokat, rezgéseket és a holtjáték-hibákat.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a kulcsos és a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak között?

A. A pofás tengelykapcsoló agyakban van egy kivágott rés, úgynevezett reteszhornyok, amelyek a tengelykulcsokba illeszkednek. Ezek a gombok javítják a forgatónyomatékot és megakadályozzák a csúszást, valamint csökkentik a rezgések és a holtjáték okozta veszteségeket (a szabad mozgás mértéke két forgó, egymáshoz illeszkedő rész között). Egyes alkalmazásokhoz azonban nincs szükség kulcsokra, mivel a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak csak rögzítőcsavarokat használnak a nyomaték átvitelére. A kulcs nélküli agyak ideálisak olyan helyzetekben, amelyek akkor is érintetlenek, ha a tengelyek megcsúsznak.

K. Milyen hibákat követnek el gyakran a pofás tengelykapcsoló agy kiválasztásakor?

A.

  • A maximális furatteljesítmény ellenőrzésének elmulasztása: A felhasználóknak mindig ellenőrizniük kell a hajtott berendezés tengelyméretét, mielőtt kiválasztják a pofatengelykapcsolót.
  • Mindenhol azonos méretű csatlakozók használata: Jó ötletnek tűnhet az állásidő megelőzése. A túlméretezett vagy alulméretezett pofacsatlakozás azonban a motor hibás működését okozhatja.
  • A hő- és kémiai kompatibilitás figyelmen kívül hagyása: Mivel a pofa-csatlakozásokhoz agyakat és pókokat is kell vásárolni, gondoskodni kell arról, hogy mindkettő kompatibilis legyen egymással.
  • Helykorlátozások figyelmen kívül hagyása: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tengelykapcsolók elférnek a rendelkezésre álló térben. A nagy nyomatékú alkalmazásokhoz általában nagy átmérőjű tengelykapcsoló vagy többféle konfigurációjú és nagy nyomatéksűrűségű tengelykapcsoló szükséges.

K. Milyen óvintézkedéseket kell tenni a tengelykapcsoló felszerelése után?

A.

  • Ellenőrizze a rögzítőcsavarok meghúzását és beállítását a tesztelés előtt, hogy elkerülje az esetleges eltéréseket.
  • Amikor a tengelykapcsoló készen áll az indításra, távolítson el minden anyagot vagy szerszámot a tengelyről és a csatlakozóról.

K. Hogyan kell felszerelni egy pofás tengelykapcsoló agyat?

A.

  • Használjon a kiválasztott hubnak megfelelő pókot (lehetőleg ugyanabból a sorozatból), amely ugyanazokkal a specifikációkkal és paraméterekkel rendelkezik.
  • Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész mentes a szennyeződésektől, hibáktól vagy repedésektől, és igazítsa a tengely átmérőjét az agy furatméretéhez.
  • Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a gép minden áramforrásról le van választva. Ne telepítse instabil vagy mozgó berendezésre.
  • A kulcshornyokkal ellátott agyakat fel kell szerelni a kulcsokkal, és be kell csúsztatni a tengelyekbe, hogy a tengely forgása közben ne csússzanak el.
  • Helyezze be a pókot az agyba (győződjön meg arról, hogy a póknyílás elég nagy ahhoz, hogy a tengelyre és az opcionális kulcsra is beleférjen). Ezután a második agy közel kerül az első agyhoz, és igazodik, miközben ügyel az agyfelületek közötti résre.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441319 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló mérete, 19 mm furatméret, 1.36 hüvelykes külső átmérő
€11.47 /Mértékegység