PALMGREN Koppintson a Tartók elemre

Have the ability to tap on parts that can't be easily tapped and can change from one size tap to another in 3 -5 seconds. Used for tapping blind holes and are available in different tap sizes and lengths

Szűrő

PALMGREN -

1-es méretű nyomaték meghajtású csaptartók

StílusModellTeljes hosszKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
A9680525--€171.52
ajánlatkérés
B9680507--€171.52
ajánlatkérés
C9680523--€171.52
ajánlatkérés
D9680521--€171.52
ajánlatkérés
E9680520--€171.52
ajánlatkérés
F9680510--€171.52
ajánlatkérés
G9680522--€171.52
ajánlatkérés
H9680524--€171.52
ajánlatkérés
I9680527--€171.52
ajánlatkérés
J9680509--€171.52
ajánlatkérés
K9680526--€171.52
ajánlatkérés
L96805001 13 / 16 "0-6€163.29
M96805062.75 "3 / 8 "€169.39
N96805012.75 "8€163.29
O96805082.75 "1 / 2 "€163.29
P96805052.75 "5 / 16 "€163.29
Q96805042.75 "1 / 4 "€163.29
R96805022.75 "10€163.29
S96805032.75 "12€163.29
PALMGREN -

2-es méretű nyomaték meghajtású csaptartók

StílusModellKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
A96805401"€205.88
B96805331 / 2 "€191.88
C96805411 / 4 "€200.33
D96805373 / 4 "€196.26
E96805313 / 8 "€191.88
F96805423 / 8 "€196.26
G96805355 / 8 "€200.33
H96805305 / 16 "€200.33
I96805327 / 16 "€196.26
J96805349 / 16 "€196.26
K968053813 / 16 "€196.26
PALMGREN -

Adapter, 2-es mérettől 1-es méretig

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9680550AH6TXE€272.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?