AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Forgó csatlakozók

Suitable for installations in wet environments or facilities with a requirement of long vacuum hoses. Equipped with a built-in pressure relief valve that restricts water lifts beyond 160 inches to prevent tank collapse. Also, come with an ON / OFF flow valve and a pressure gauge

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bemenő forgó csatlakozók

Az Air Systems International bemeneti forgócsatlakozói HEPA vákuumszűrő-tartozékok, amelyeket a pneumatikus csővezetékek meghajlásának és összenyomódásának kiküszöbölésére használnak. Ezek a forgó csatlakozók kompatibilis levegőtömlőket és csöveket kötnek össze a pneumatikus szerszámok használatának javítása és az optimális légáramlás fenntartása érdekében. 1.5 és 2 hüvelykes külső átmérőben kaphatók.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAV-101€85.01
BAV-2360€110.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?